¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Popular products from category Ravne podložke
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Podloga z velikim zunanjim premerom, DIN 9021, poliamid
Različice:
2
Prikaži vse
Ploščata podložka s fazo za vISOko trdnostne fitinge
Različice:
8
Prikaži vse
Ležajna podložka
Različice:
1
Prikaži vse
Sferična podložka za stožčasto vtičnico
Različice:
3
Prikaži vse
Ploščata podložka, za vijake in matice s šestkotno glavo, DIN 125, navadna medenina
Različice:
5
Prikaži vse
Podloga za vijak s težkim vpenjalnim tulcem, DIN 7349. jeklo, gladko.
Različice:
8
Prikaži vse
Prva
Prejšnja
1
...
5
6
7
...
12
Naslednja
Zadnja
Ravne podložke
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Zunanji premer
Pobriši vse
12 mm
18 mm
20 mm
37 mm
Standardi
Pobriši vse
DIN 125
DIN 125, DIN 522
DIN 522
DIN 6319
PREMER
Pobriši vse
12 mm
22 mm
6 mm
8 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Notranji premer
Pobriši vse
10 mm
22 mm
31 mm
6.4 mm
Površina
Pobriši vse
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Termično cinkano (vroče pocinkano)
DEBELINA
Pobriši vse
2.5 mm
V skladu z RoHS
Pobriši vse
Da
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki