IZOLACIJSKI PUR PEN

Za trajno popravilo udarnih jam in poškodb na cestah vseh razredov obremenitve

  • Teža vsebine: 25 kg
  • Kemijska osnova: Bitumen
  • Barva: Črna
  • Temperatura obdelave min./max.: 10 do 20 °C
  • Vonj/dišava: Značilen
  • Temperatura okolice za obdelavo min.: -20 °C
  • Temperatura okolice za obdelavo max.: 40 °C
  • Temperatura obdelave min.: 10 °C
  • Temperatura obdelave max.: 20 °C
  • Gostota: 2,2 g/cm³
  • Pogoji gostote: pri 20 °C
  • Poraba glede na težo/površino: 18 kg/m²
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 12 mesecev
  • Pogoji shranjevanja od datuma proizvodnje: suho, ležeče, brez prahu, zaščiteno pred UV-žarki.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Neodvisno od vremena in tako uporabno skozi celo leto, možno ga je obdelovati tudi ob snegu in dežju

  • Hitro obdelovanje
  • Ni potrebna temeljna obdelava
  • Možna direktna obdelava
  • Takojšnje sprostitev prometa
  • Prekrivanje z vročim asfaltom
  • Primerno za vodovarstveno območje 2+3
  • Opomba
  • Premium popravljalni asfalt se suši počasi. Sušenje je odvisno od temperature okolja in zgoščevanja. Bolj kot je zgoščeno (z vožnjo čez ali z napravami), hitreje se Premium popravljalni asfalt strdi.
  • Navodila za obdelavo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Neodvisno od vremena in tako uporabno skozi celo leto, možno ga je obdelovati tudi ob snegu in dežju

  • Hitro obdelovanje
  • Ni potrebna temeljna obdelava
  • Možna direktna obdelava
  • Takojšnje sprostitev prometa
  • Prekrivanje z vročim asfaltom
  • Primerno za vodovarstveno območje 2+3
  • Opomba
  • Premium popravljalni asfalt se suši počasi. Sušenje je odvisno od temperature okolja in zgoščevanja. Bolj kot je zgoščeno (z vožnjo čez ali z napravami), hitreje se Premium popravljalni asfalt strdi.
  • Navodila za obdelavo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*