Fino celična, fleksibilna poliuretanska pena s približno 3x stopnjo elastičnosti v primerjavi s konvencionalnimi penami je posebej primerna za tesnjenje in zapolnjevanje spojev, podvrženim dilatacijam.
Fleksibilna PU-pena
Primerna za tesnjenje, zapolnjevanje in izolacijo spojev, ki so izpostavljeni dilatacijam, ter za uporabo pri okenskih okvirjih, rolo kasetah, predelnih stenah, izolacijskih in valovitih ploščah, podstrešjih, cevnih napeljavah, zidnih prebojih in praznih prostorih.
- Približno 3-krat bolj fleksibilna kot običajne PU-pene
- Primerna tudi za ladjedelništvo, karoserijsko industrijo in hladilnice
- Visoka prožnost: več kot 35 %
- Sledi premikom gradbenih materialov in zmanjšuje možnost trganja pene
- Fino celična in enakomerna struktura preprečuje nastanek toplotnih mostov
- Primerna za uporabo pri nizkih temperaturah: do –15 °C temperatura površine in zraka ter do 0 °C temperatura doze
- Oprijemljiva na večino gradbenih materialov
- Ni primerna za PE, silikon, PTFE in mastne površine
- Testirana zvočna izolacija spojev, toplotna prevodnost, prepustnost zraka in vodne pare ter varčevanje z energijo
- Ustreza RAL smernicam za izolacijo srednjega sloja
- EMICODE EC1plus: zelo nizke emisije
Uporaba
Dozo pred uporabo z ventilom navzdol močno pretresite in jo privijte na pištolo. S pritiskom na petelin sprožite izhajanje pene, z nastavljivim vijakom na zadnji strani pištole pa nastavite želen iztok. Površina mora biti čista, stabilna ter brez ostankov masti in prahu. Pred nanosom je priporočljivo površino navlažiti z vodo. Strjeno peno lahko obrežete ali zbrusite, nato pa prekrijete z ometom, tesnilno maso, lepilom ali barvo.