PU PENA POWER PUR65, 850 ML, 1/12 KOSOV

Poliuretanska pena z večjim volumnom je primarno namenjena zapolnjevanju širših gradbenih odprtin.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

PU-pištolska pena Power PUR 65

Pištolska PU-pena za montažo in tesnjenje lesenih, plastičnih in kovinskih okvirjev oken, vrat ter drugih konstrukcijskih elementov. Primerna je tudi za izolacijo kopalnih kadi, hladilnih sistemov ter zapolnjevanje prebojev in odprtin za napeljave.

  • Ekstremno visok volumen pene: do 65 l pri popolnoma izpraznjeni vsebini
  • Fina in zelo kompaktna struktura pene
  • Krajši čas praznjenja pločevinke z minimalnim odpadkom, ostanek v pločevinki je 1–2 %
  • Temperatura obdelave: od +5 °C do +35 °C, optimalno pri +20 °C
  • Razred gorljivosti: B3 po DIN 4102
  • Odporna na staranje, vodo, temperaturne obremenitve, različne kemikalije, plesen in zajedavce
  • Ni odporna na UV-žarke
  • Možen oprijem na skoraj vseh gradbenih površinah, kot so beton, opeka, les, omet, naravni kamen, trdi PVC in kovina
  • Ni primerna za mastne in oljne površine, silikon, PTFE, PE, PP ter podobne materiale
  • Utrjuje se s pomočjo zračne vlage
  • Ne vsebuje FCKW
  • Vsebina: 850 ml

Uporaba

Površina mora biti čista, suha, stabilna in razmaščena; lahko je rahlo vlažna, ne sme pa biti pomrznjena. Pena mora biti pred nanosom ogreta na sobno temperaturo. Pred uporabo pločevinko stresajte vsaj 30 sekund, nato jo privijte na pištolo in uporabljajte z dnom navzgor. Količino pene uravnavajte s sprožilcem. Pred nanosom mesto navlažite z vodo, pri širših odprtinah pa nanos prekinite in peno med nanosi ponovno navlažite. Odvečno strjeno peno odrežite, svežo peno odstranite s čistilom za PU-peno.

Skladiščenje

Skladiščite v suhem prostoru pri temperaturi od +5 °C do +25 °C. Pločevinke hranite pokončno, z ventilom navzgor, da preprečite zlepljenje ventila. Višje temperature lahko skrajšajo rok uporabe.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

PU-pištolska pena Power PUR 65

Pištolska PU-pena za montažo in tesnjenje lesenih, plastičnih in kovinskih okvirjev oken, vrat ter drugih konstrukcijskih elementov. Primerna je tudi za izolacijo kopalnih kadi, hladilnih sistemov ter zapolnjevanje prebojev in odprtin za napeljave.

  • Ekstremno visok volumen pene: do 65 l pri popolnoma izpraznjeni vsebini
  • Fina in zelo kompaktna struktura pene
  • Krajši čas praznjenja pločevinke z minimalnim odpadkom, ostanek v pločevinki je 1–2 %
  • Temperatura obdelave: od +5 °C do +35 °C, optimalno pri +20 °C
  • Razred gorljivosti: B3 po DIN 4102
  • Odporna na staranje, vodo, temperaturne obremenitve, različne kemikalije, plesen in zajedavce
  • Ni odporna na UV-žarke
  • Možen oprijem na skoraj vseh gradbenih površinah, kot so beton, opeka, les, omet, naravni kamen, trdi PVC in kovina
  • Ni primerna za mastne in oljne površine, silikon, PTFE, PE, PP ter podobne materiale
  • Utrjuje se s pomočjo zračne vlage
  • Ne vsebuje FCKW
  • Vsebina: 850 ml

Uporaba

Površina mora biti čista, suha, stabilna in razmaščena; lahko je rahlo vlažna, ne sme pa biti pomrznjena. Pena mora biti pred nanosom ogreta na sobno temperaturo. Pred uporabo pločevinko stresajte vsaj 30 sekund, nato jo privijte na pištolo in uporabljajte z dnom navzgor. Količino pene uravnavajte s sprožilcem. Pred nanosom mesto navlažite z vodo, pri širših odprtinah pa nanos prekinite in peno med nanosi ponovno navlažite. Odvečno strjeno peno odrežite, svežo peno odstranite s čistilom za PU-peno.

Skladiščenje

Skladiščite v suhem prostoru pri temperaturi od +5 °C do +25 °C. Pločevinke hranite pokončno, z ventilom navzgor, da preprečite zlepljenje ventila. Višje temperature lahko skrajšajo rok uporabe.

*
*
*