Poliuretanska pena na cevko je primerna za zapolnjevanje, izoliranje in montažo vodovodnih, ogrevalnih, ventilacijskih in električnih napeljav.
PU-pena
Namenjena je zapolnjevanju razpok, dilatacijskih spojev in odprtin ter izolaciji kopalnih kadi, zalogovnikov in hladilnih sistemov. Primerna je tudi za hitro montažo okvirjev oken in vrat, panelnih sten, valovitih strešnih pločevin ter za zapolnjevanje prebojev za različne napeljave.
- Odporna na staranje, vodo, temperaturne obremenitve, različne kemikalije, plesen in zajedavce
- Ni odporna na UV-žarke
- Uporabna na skoraj vseh gradbenih površinah, kot so beton, opeka, les, omet, naravni kamen, trdi PVC in kovina
- Ni primerna za mastne in oljne površine, silikon, PTFE, PE, PP ter podobne materiale
- Utrjuje se s pomočjo zračne vlage
- Vsebina: 750 ml
- Uporabno do: 18 mesecev od datuma proizvodnje
Uporaba
Površina mora biti čista, suha in razmaščena; lahko je rahlo vlažna, ne sme pa biti pomrznjena. Pena mora biti pred nanosom ogreta na sobno temperaturo. Pločevinko uporabljajte z dnom navzgor, količino pene pa uravnavajte s sprožilcem. Odprtino napolnite malo čez polovico, saj pena med utrjevanjem poveča volumen. Navpične odprtine polnite od spodaj navzgor, širše odprtine pa postopoma. Svežo peno odstranite s čistilom za PU-peno, strjeno peno pa mehansko ali s čistilom za strjeno PU-peno.
Skladiščenje
Skladiščite v suhem prostoru pri temperaturi od +5 °C do +25 °C. Pločevinke hranite pokončno, z ventilom navzgor. Višje temperature lahko skrajšajo rok uporabe.