PU PENA LEPILO ZA IZOLACIJSKE PLOŠČE, 750 ML, 1/12 KOSOV

Nizko ekspandirno poliuretansko lepilo je primarno namenjeno lepljenju termoizolacijskih plošč (polistiren, kamena volna, poliuretan), z odličnim oprijemom na EPS in XPS, MW izolacijske plošče ter lamele, beton, opečne zidake, OSB plošče in les.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Poliuretansko lepilo za izolacijske plošče

Enokomponentno nizko ekspandirajoče poliuretansko lepilo za lepljenje termoizolacijskih plošč na gradbene površine.

  • Primerno za stiroporne plošče EPS in XPS, plošče iz mineralne volne, beton, opečne zidake, OSB plošče, les in lamele
  • Namenjeno lepljenju termoizolacijskih plošč in zapolnjevanju odprtin med ploščami
  • Utrjuje se z zračno vlago
  • Čas utrjevanja: 1–2 uri
  • Po 6–12 minutah ni več lepljivo na dotik
  • Odporno na staranje in gnitje
  • Uporablja se z montažno pištolo
  • Natančen nanos in hitro utrjevanje omogočata hitrejšo izvedbo ter manjšo porabo kot pri cementnih lepilih
  • Plast PU lepila pod izolacijsko ploščo zagotavlja dodatno toplotno izolacijo
  • Izkoristek: 1 doza zadostuje za pritrditev približno 8–12 m² izolacije
  • Optimalna temperatura doze pri uporabi: 20–25 °C
  • Gostota utrjene pene: 12–19 kg/m³
  • Oprijemna trdnost: ≥ 80 kPa
  • Razred gorljivosti: E po EN 13501-1

Uporaba

Lepilo nanesite na robove plošče in po površini v obliki črke W. Približno minuto po nanosu ploščo pritrdite na zid; za uravnavanje položaja imate največ 15 minut. Površine morajo biti čiste ter brez prahu in maščob. Slabo oprijete omete odstranite. Pred nanosom je priporočljivo površine navlažiti z vodo.

Opomba

Na podnožju zgradbe, starih ometih, betonu in nenosilnih podlagah je sidranje vedno potrebno. Dozo pred uporabo pretresite z ventilom navzdol in jo privijte na pištolo. Pri daljših prekinitvah sveže lepilo odstranite s čistilom za PU-peno, utrjeno lepilo pa mehansko.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Poliuretansko lepilo za izolacijske plošče

Enokomponentno nizko ekspandirajoče poliuretansko lepilo za lepljenje termoizolacijskih plošč na gradbene površine.

  • Primerno za stiroporne plošče EPS in XPS, plošče iz mineralne volne, beton, opečne zidake, OSB plošče, les in lamele
  • Namenjeno lepljenju termoizolacijskih plošč in zapolnjevanju odprtin med ploščami
  • Utrjuje se z zračno vlago
  • Čas utrjevanja: 1–2 uri
  • Po 6–12 minutah ni več lepljivo na dotik
  • Odporno na staranje in gnitje
  • Uporablja se z montažno pištolo
  • Natančen nanos in hitro utrjevanje omogočata hitrejšo izvedbo ter manjšo porabo kot pri cementnih lepilih
  • Plast PU lepila pod izolacijsko ploščo zagotavlja dodatno toplotno izolacijo
  • Izkoristek: 1 doza zadostuje za pritrditev približno 8–12 m² izolacije
  • Optimalna temperatura doze pri uporabi: 20–25 °C
  • Gostota utrjene pene: 12–19 kg/m³
  • Oprijemna trdnost: ≥ 80 kPa
  • Razred gorljivosti: E po EN 13501-1

Uporaba

Lepilo nanesite na robove plošče in po površini v obliki črke W. Približno minuto po nanosu ploščo pritrdite na zid; za uravnavanje položaja imate največ 15 minut. Površine morajo biti čiste ter brez prahu in maščob. Slabo oprijete omete odstranite. Pred nanosom je priporočljivo površine navlažiti z vodo.

Opomba

Na podnožju zgradbe, starih ometih, betonu in nenosilnih podlagah je sidranje vedno potrebno. Dozo pred uporabo pretresite z ventilom navzdol in jo privijte na pištolo. Pri daljših prekinitvah sveže lepilo odstranite s čistilom za PU-peno, utrjeno lepilo pa mehansko.

*
*
*