Elastični trak s kljukico 800mm

Rdeča raztezna vrvica z enim plastičnim in enim jeklenim kavljem. S kavljem za krajšanje se lahko skrajša na želeno dolžino. Največ: 800 mm.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Samonapenjanje

  • Skrajšana raztezna vrvica se ob obremenitvi sama zategne.

vzdrži do 200 N

Enostavno nastavljiv

  • Vrvico lahko hitro in enostavno prilagodite na želeno dolžino

Enostavno se vrne na prvotno dolžino

  • Polipropilenska vrvica
  • Notranji material iz naravne gume
  • Prelomna obremenitev kovinskega kavlja: 200 N
  • Prelomna obremenitev plastičnega kavlja: 200 N 500 N
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Samonapenjanje

  • Skrajšana raztezna vrvica se ob obremenitvi sama zategne.

vzdrži do 200 N

Enostavno nastavljiv

  • Vrvico lahko hitro in enostavno prilagodite na želeno dolžino

Enostavno se vrne na prvotno dolžino

  • Polipropilenska vrvica
  • Notranji material iz naravne gume
  • Prelomna obremenitev kovinskega kavlja: 200 N
  • Prelomna obremenitev plastičnega kavlja: 200 N 500 N
*
*
*