PRITRDILNA PLOŠČICA -AZPL2 ZAOBLJENA

Primerno za privezovalne trakove z avtomobilskimi nastavki Za različne transportne naloge Kot posamezna točka za privezovanje z zankami Preizkušeno do 800 daN Vključuje pritrdilni material**
Priloge
Art.-Št.: 096380 962
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa AZPL2
Širina 46 mm
Višina 10 mm
Dolžina 76 mm
Teža izdelka (na kos) 0.042 kg
Material Aluminij
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa AZPL2
Širina 46 mm
Višina 10 mm
Dolžina 76 mm
Teža izdelka (na kos) 0.042 kg
Material Aluminij