AVTOMATSKI ZATEGOVALNI TRAK-ARZG20

Za varovanje in pritrditev tovora. Enostavna uporaba. Izdelano v skladu s standardom EN 12195-2. Z dvema avtomobilskima priključkoma, ki sta primerna za Airline profil. Z avtomatsko funkcijo navijanja.
Priloge
Art.-Št.: 096380 324
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa ARZG20
Širina 55 mm
Dolžina 2000 mm
Dovoljena napetost LC pri vezanju 250 daN
Ročna sila z zatičem 50 daN
Prednapetost 27 daN
Širina pasu 25 mm
Teža izdelka (na kos) 0.650 kg
Oblika kljuka Zatezni očesni ZOE
Material Jeklo / plastika
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa ARZG20
Širina 55 mm
Dolžina 2000 mm
Dovoljena napetost LC pri vezanju 250 daN
Ročna sila z zatičem 50 daN
Prednapetost 27 daN
Širina pasu 25 mm
Teža izdelka (na kos) 0.650 kg
Oblika kljuka Zatezni očesni ZOE
Material Jeklo / plastika