Pripomočki za varjenje

Popular products from category Pripomočki za varjenje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

GRLO GORILNIKA 984 160130/140 15

098416017

Priključni navoj: M10 x 1

  • Teža izdelka (na kos): 127,500 g.

NOSILEC ZA PLINSKO ŠOBE MB 15

098416018

Dolžina: 42 mm

  • Teža izdelka (na kos): 22,500 g.

VZMET NOSILNA ZA ART. 984 260130/140 25

098426013

Premer min./max.: 12,5-15,5 mm

  • Teža izdelka (na kos): 1,792 g.

NOSILEC ZA PLINSKO ŠOBE MB 25

098426018

Dolžina: 35 mm

  • Teža izdelka (na kos): 32,900 g.

VODILO-PTFE-RDEČE-ALU-(1,0-1,2MM)-4M

098430005

Vodilo žice za nadgradnjo za aluminijast zaščitni plinski varilni žici

  • Primerno za premer žice min./max.: 1-1,2 mm
  • Teža izdelka (na kos): 175 g
  • Dolžina: 4 m.

Pripomočki za varjenje

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki