VODILO-PTFE-RDEČE-ALU-(1,0-1,2MM)-4M
VODILO-PTFE-RDEČE-ALU-(1,0-1,2MM)-4M
Vodilo žice za nadgradnjo za aluminijast zaščitni plinski varilni žici
Primerno za premer žice min./max.: 1-1,2 mm
Teža izdelka (na kos): 175 g
Dolžina: 4 m.
Priloge
Art.-Št.:
098430005
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
PTFE jedro mora biti vodeno vse do vodila žice. Namesto kapilarne cevi se uporablja prilagodljiva podložna cev za uravnavanje premera in stabilizacijo. (Samo za PTFE jedra do 4,0 mm zunanjega premera.)
Specifikacije izdelkov
*
*
Primerno za min./max. premer žice
1-1,2 mm
Teža izdelka (na kos)
175.000 g
Dolžina
4 m
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Opomba
PTFE jedro mora biti vodeno vse do vodila žice. Namesto kapilarne cevi se uporablja prilagodljiva podložna cev za uravnavanje premera in stabilizacijo. (Samo za PTFE jedra do 4,0 mm zunanjega premera.)
Specifikacije izdelkov
Primerno za min./max. premer žice
1-1,2 mm
Teža izdelka (na kos)
175.000 g
Dolžina
4 m
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: