Pripomočki za varjenje
Popular products from category Pripomočki za varjenje
Cilindrična plinska doza 25
Premer: 22 mm
- Dolžina: 57 mm.
Različice: 2
Prikaži vse
Kontaktna šoba za žico 25 MB
Dolžina: 20 mm
- Končni premer: 8 mm
- Priključni navoj: M6.
Različice: 6
Prikaži vse
Nosilec plinske šobe za varilne gorilnike MB 25
Dolžina: 35 mm
- Teža izdelka (na kos): 32,900 g.
Različice: 1
Prikaži vse
Nosilec plinske šobe za varilne gorilnike MB 15
Dolžina: 42 mm
- Teža izdelka (na kos): 22,500 g.
Različice: 1
Prikaži vse
Wolframova zlata elektroda za WLV17
Dolžina: 175 mm.
Različice: 2
Prikaži vse
Zadrževalna vzmet za varilne gorilnike MB 25 AK
Premer min./max.: 12,5-15,5 mm
- Teža izdelka (na kos): 1,792 g.
Različice: 1
Prikaži vse