Pripomočki za montažne profile

Popular products from category Pripomočki za montažne profile

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Zaključni čep za vodila

Primerno za montažne tirnice 26/18 - 41/124. Za dvojne profile so potrebne 2 končne kape na koncu

  • Material: PE - polietilen
  • Barva: Črna
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 7
Prikaži vse

Spojni raven priključek za vodila z vijaki VariFix

Varna vtična montaža

  • Material: Konstrukcijsko jeklo, 1.0037
  • Površina: Pocinkano
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 3
Prikaži vse

Pritrdilna podložka VariFix

Varna alternativa za podložko

  • Višina: 10 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 2
Prikaži vse

VariFix spojni kotnik, 45°, 4 luknje, PowerLock

S štirimi okroglimi luknjami. Uporabno za vse 41 mm VARIFIX®-tirnice v povezavi z VARIFIX®-Powerknopf

  • Primerno za montažno tirnico: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm
  • Dolžina kraka: 120 mm
  • Širina kraka: 40 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Premer okrogle luknje: 24 mm
  • Dolžina reže: 36 mm
  • Širina reže: 20 mm
  • Razmak med luknjami: 48,5 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
  • Teža: 300 g
  • Število lukenj: 4 kos
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 1
Prikaži vse

Prečno držalo za vodila VariFix

Za pritrditev C-montažnih tirnic pri težki obremenitvi na: tla, strop, steno, v jaških in kanalih.

  • Dolžina reže: 25 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Material: Jeklo
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 1
Prikaži vse

Držalo za vodilo VariFix

Za pritrditev C-montažnih tirnic pri težki obremenitvi na tla, strop, steno, v jaških in kanalih

  • Dolžina reže: 25 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 3
Prikaži vse

Pripomočki za montažne profile

Close
Filtriraj po Pobriši vse