VariFix spojni priključek za vodila U oblike

Težka izvedba

  • Višina profila: 35 mm
  • Širina profila: 42 mm
  • Debelina: 4 mm
  • Premer luknje: 11 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

•S 4 okroglimi luknjami - Prilagojeno na dolge luknje montažnih tirnic

  • •Trdna in oblika zaključna povezava pri montaži z navojnimi palicami ali šestrobimi vijaki, podložkami in maticami
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•S 4 okroglimi luknjami - Prilagojeno na dolge luknje montažnih tirnic

  • •Trdna in oblika zaključna povezava pri montaži z navojnimi palicami ali šestrobimi vijaki, podložkami in maticami
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
*
*
*