Pripomočki za montažne profile

Popular products from category Pripomočki za montažne profile

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

STENSKI NOSILEC -41/86-210X210X8

0862005284

Dolžina nosilne plošče: 210 mm

  • Širina nosilne plošče: 210 mm
  • Debelina nosilne plošče: 8 mm
  • Dolžina profila: 195 mm
  • Notranja širina profila: 43 mm
  • Višina profila: 86,5 mm
  • Debelina profila: 4 mm
  • Premer luknje: 13 mm
  • Dolžina reže: 25 mm
  • Dolžina reže 2: 47 mm
  • Dolžina reže 3: 45 mm
  • Širina reže: 13 mm
  • Širina reže 2: 13 mm
  • Razmak med luknjami: 150 mm
  • Razmak med luknjami 2: 180 mm
  • Razmak med luknjami 3: 63,5 mm
  • Razmak med luknjami 4: 58,5 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Teža: 2840 g
  • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

STENSKI NOSILEC-41/128-215X82X6

0862005290

Dolžina nosilne plošče: 215 mm

  • Širina nosilne plošče: 82 mm
  • Debelina nosilne plošče: 6 mm
  • Dolžina profila: 195 mm
  • Notranja širina profila: 43 mm
  • Višina profila: 130 mm
  • Debelina profila: 4 mm
  • Dolžina reže: 20 mm
  • Dolžina reže 2: 47 mm
  • Dolžina reže 3: 45 mm
  • Širina reže: 13 mm
  • Širina reže 2: 13 mm
  • Razmak med luknjami: 180 mm
  • Razmak med luknjami 2: 51 mm
  • Razmak med luknjami 3: 63,5 mm
  • Razmak med luknjami 4: 58,5 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Teža: 2310 g
  • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

VARIFIX PRITRDILNA PODLOŽKA 41-M16

0862005156

Varna alternativa za podložko

  • Primerno za montažno tirnico: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
  • Širina: 29 mm
  • Dolžina: 53 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Višina: 10 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

VARIO-KOTNI SPOJNIK ZAKLEPNI VARIFIX C 41

0862005176

Spremenljiv in zaklenljiv kot nastavitve

  • Primerno za montažno tirnico: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
  • Debelina: 4 mm
  • Širina: 41,5 mm
  • Dolžina: 128 mm
  • Dolžina 2: 171 mm
  • Širina profila: 42 mm
  • Debelina profila: 4 mm
  • Višina profila: 41 mm
  • Dolžina profila: 160 mm
  • Premer luknje: 13 mm
  • Razmak med luknjami: 35 mm
  • Razmak med luknjami 2: 96 mm
  • Teža: 1062 g
  • Površina: Pocinkano
  • Material: Jeklo
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

VEZNI ELEMENT-PRFL41-A4

0865006003

Varna montaža

  • Material: Nerjaveče jeklo A4
  • Površina: Blank
  • Izvedba: Vnaprej sestavljeno
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

Držalo za vodilo VariFix za sistem C PowerLock

Uporabno za vse 41 mm VARIFIX®-tirnice v povezavi z VARIFIX®-Powerknopf

  • Primerno za montažno tirnico: 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm
  • Dolžina nosilne plošče: 135 mm
  • Širina nosilne plošče: 65 mm
  • Debelina nosilne plošče: 6 mm
  • Dolžina profila: 120 mm
  • Notranja širina profila: 41,5 mm
  • Višina profila: 41 mm
  • Debelina profila: 4 mm
  • Dolžina reže: 25 mm
  • Dolžina reže 2: 36 mm
  • Širina reže: 13,5 mm
  • Širina reže 2: 20 mm
  • Razmak med luknjami: 100 mm
  • Razmak med luknjami 2: 37 mm
  • Razmak med luknjami 3: 54 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Teža: 780 g
  • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 1
Prikaži vse

Pripomočki za montažne profile

Close
Filtriraj po Pobriši vse