SVEDER UDARNI-QL-SDS-PLUS-D14,0-L450-AL400MM

Rešitev za armaturo in trde materiale z inovativno, simetrično 4-rezilno geometrijo glave in novim, po premeru optimiziranim večconskim spiralnim transportom.

  • Hitrost vrtanja (sistem točk): 3 od 4 točk
  • Mirnost pri teku (sistem točk): 4 od 4 točk
  • Natančnost (sistem točk): 4 od 4 točk
  • Trdnost v armaturi (sistem točk): 4 od 4 točk
  • Življenjska doba (sistem točk): 4 od 4 točk
  • Število rezil: 4 kosa
  • Vpenjanje orodja: Primerno za SDS-plus
Priloge
Art.-Št.: 0648071445
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Opazno daljša življenjska doba v armaturi in betonu

  • Zaradi inovativne, simetrične 4-rezilne geometrije z enodelno karbidno glavo (Ø 5–20 mm) in dizajna Peak (Ø 22–32 mm)
  • Faze za armaturo na robovih rezil preprečujejo zatikanje ali odstopanje svedra pri udarcu na armaturo

Opazno hitrejše vrtanje

  • Napredna geometrija konice z Power-Edges, dodatnimi žlebiči za odvod prahu in ukrivljenimi rezalnimi robovi (Ø 5–20 mm) omogoča hiter napredek vrtanja in optimalen transport prahu

Nova, po premeru optimizirana večconska spirala za večjo varnost pred zlomi, boljšo hitrost vrtanja in optimalen transport prahu

  • Izmenjujoče široki in ozki spiralni hrbti s Speed- in Heavy-Duty dizajnom ter optimizirano debelino jedra spirale, širši hrbet in debelejše jedro v glavi pri Ø 5–20 mm
  • Ojačana spirala z zmanjšano težo in večjim volumnom spirale pri Ø 22–32 mm

Natančno točkovno začetek vrtanja

Posebna samocentrirna konica z gladkimi prehodi omogoča točno pozicionirano vrtanje

Konveksna vpenjalna in prehodna cona

Konveksno vpenjanje in prehodna cona (prehod spirale na vpenjalni del Ø do 18 mm) zagotavljata bolj točkovno in učinkovitejši prenos udarne energije do konice ter hitrejši napredek vrtanja

Označevalne oznake na glavi svedra

Indikatorji za oceno trajnosti pri pritrjevanju z mozniki

Ekskluzivno na voljo pri Würthu

Embalaža izdelka iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna.

Opomba

  • Prebijanje armature je dovoljeno samo z dovoljenjem gradbenega statika
  • Pri večjih dolžinah svedra predvrtajte s kratkim svedrom enakega premera
Specifikacije izdelkov
* *
Hitrost vrtanja (sistem točk) 3 od 4 točk
Gladkost delovanja (sistem točk) 4 od 4 točk
Natančnost (sistem točk) 4 od 4 točk
Trdnost ojačitve (sistem točk) 4 od 4 točk
Življenjska doba (sistem točk) 4 od 4 točk
PREMER 14 mm
Dolžina 450 mm
Delovna dolžina 400 mm
Število rezalnih robov 4 KOS
Število spiral 4 KOS
Orodje za držanje Primeren za SDS-plus
*
*
*

Opazno daljša življenjska doba v armaturi in betonu

  • Zaradi inovativne, simetrične 4-rezilne geometrije z enodelno karbidno glavo (Ø 5–20 mm) in dizajna Peak (Ø 22–32 mm)
  • Faze za armaturo na robovih rezil preprečujejo zatikanje ali odstopanje svedra pri udarcu na armaturo

Opazno hitrejše vrtanje

  • Napredna geometrija konice z Power-Edges, dodatnimi žlebiči za odvod prahu in ukrivljenimi rezalnimi robovi (Ø 5–20 mm) omogoča hiter napredek vrtanja in optimalen transport prahu

Nova, po premeru optimizirana večconska spirala za večjo varnost pred zlomi, boljšo hitrost vrtanja in optimalen transport prahu

  • Izmenjujoče široki in ozki spiralni hrbti s Speed- in Heavy-Duty dizajnom ter optimizirano debelino jedra spirale, širši hrbet in debelejše jedro v glavi pri Ø 5–20 mm
  • Ojačana spirala z zmanjšano težo in večjim volumnom spirale pri Ø 22–32 mm

Natančno točkovno začetek vrtanja

Posebna samocentrirna konica z gladkimi prehodi omogoča točno pozicionirano vrtanje

Konveksna vpenjalna in prehodna cona

Konveksno vpenjanje in prehodna cona (prehod spirale na vpenjalni del Ø do 18 mm) zagotavljata bolj točkovno in učinkovitejši prenos udarne energije do konice ter hitrejši napredek vrtanja

Označevalne oznake na glavi svedra

Indikatorji za oceno trajnosti pri pritrjevanju z mozniki

Ekskluzivno na voljo pri Würthu

Embalaža izdelka iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna.

Opomba

  • Prebijanje armature je dovoljeno samo z dovoljenjem gradbenega statika
  • Pri večjih dolžinah svedra predvrtajte s kratkim svedrom enakega premera
Specifikacije izdelkov
Hitrost vrtanja (sistem točk) 3 od 4 točk
Gladkost delovanja (sistem točk) 4 od 4 točk
Natančnost (sistem točk) 4 od 4 točk
Trdnost ojačitve (sistem točk) 4 od 4 točk
Življenjska doba (sistem točk) 4 od 4 točk
PREMER 14 mm
Dolžina 450 mm
Delovna dolžina 400 mm
Število rezalnih robov 4 KOS
Število spiral 4 KOS
Orodje za držanje Primeren za SDS-plus