PRIKLJUČEK ZA STIS. TERM.SKR.-(4,0-6,0)

Visokokakovostni crimp in spajkalni spojnik z dvoslojno skrčno cevjo, crimp tulka z nadzornimi odprtinami in breosvinčena spajka z barvnim indikatorjem za optimalno spajkanje.

  • Električna dielektrična trdnost: 36 kV/mm
  • Stopnja zaščite: IP 67
  • Temperaturno območje uporabe min./maks.: -55 do 110 °C
  • Minimalna skrčna temperatura: 500 °C
Priloge
Art.-Št.: 05557104
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Ultimativna povezava

Najprej stisni za mehansko zanesljivost, nato spajkaj za boljšo trdnost in prevodnost.

Varen

  • Optični nadzor povezave skozi prozorno skrčno cev
  • Crimp tulka z odprtinami za natančen vizualni nadzor povezave
  • Zelo varna povezava zaradi popolnoma lepilno obložene skrčne cevi

Vzdržljiv

  • Vzdrži visoke mehanske obremenitve zaradi dvoslojne skrčne cevi
  • Nadpovprečna natezna trdnost zahvaljujoč trdni, breosvinčeni spajki z večjo površinsko napetostjo

Uporabniku prijazno

  • Ni potrebe po predhodni namestitvi kabla – žice se fiksirajo med postopkom krčenja
  • Odprtine na crimp tulki omogočajo enostavno poravnavo žic glede na oznake na cevi
  • Popolnoma stopljena spajka, ki se raztopi šele, ko rdeč indikator izgine – zagotovljena pravilna temperatura
  • Ni delno spajkanih spojev, ki bi povzročali kontaktni upor
  • Ni zoglenelih skrčnih cevi ali izpostavljenih žic

Opomba

  • Izogibajte se lokalnemu pregrevanju skrčne cevi
  • V skladu z RoHS, breosvinčena izvedba

Področje uporabe

Povezave, odporne na prah in vlago

Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. presečna površina žice 4-6 mm²
Dielektrična trdnost 36 kV/mm
Min./max. temperaturni pogoji -55 do 110 °C
Min. temperatura krčenja 500 °C
Dolžina 40.8 mm
*
*
*

Ultimativna povezava

Najprej stisni za mehansko zanesljivost, nato spajkaj za boljšo trdnost in prevodnost.

Varen

  • Optični nadzor povezave skozi prozorno skrčno cev
  • Crimp tulka z odprtinami za natančen vizualni nadzor povezave
  • Zelo varna povezava zaradi popolnoma lepilno obložene skrčne cevi

Vzdržljiv

  • Vzdrži visoke mehanske obremenitve zaradi dvoslojne skrčne cevi
  • Nadpovprečna natezna trdnost zahvaljujoč trdni, breosvinčeni spajki z večjo površinsko napetostjo

Uporabniku prijazno

  • Ni potrebe po predhodni namestitvi kabla – žice se fiksirajo med postopkom krčenja
  • Odprtine na crimp tulki omogočajo enostavno poravnavo žic glede na oznake na cevi
  • Popolnoma stopljena spajka, ki se raztopi šele, ko rdeč indikator izgine – zagotovljena pravilna temperatura
  • Ni delno spajkanih spojev, ki bi povzročali kontaktni upor
  • Ni zoglenelih skrčnih cevi ali izpostavljenih žic

Opomba

  • Izogibajte se lokalnemu pregrevanju skrčne cevi
  • V skladu z RoHS, breosvinčena izvedba

Področje uporabe

Povezave, odporne na prah in vlago

Specifikacije izdelkov
Min./max. presečna površina žice 4-6 mm²
Dielektrična trdnost 36 kV/mm
Min./max. temperaturni pogoji -55 do 110 °C
Min. temperatura krčenja 500 °C
Dolžina 40.8 mm