Konektorji za stiskanje in spajkanje

Popular products from category Konektorji za stiskanje in spajkanje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Priključek za stiskanje termo skrčk

Najboljša povezava — stiskanje za mehansko zanesljivost, varjenje za vrhunsko trdnost in prevodnost.
Različice: 2
Prikaži vse

PRIKLJUČEK ZA STIS. TERM.SKR.-(4,0-6,0)

05557104

Visokokakovostni crimp in spajkalni spojnik z dvoslojno skrčno cevjo, crimp tulka z nadzornimi odprtinami in breosvinčena spajka z barvnim indikatorjem za optimalno spajkanje.

  • Električna dielektrična trdnost: 36 kV/mm
  • Stopnja zaščite: IP 67
  • Temperaturno območje uporabe min./maks.: -55 do 110 °C
  • Minimalna skrčna temperatura: 500 °C

Konektorji za stiskanje in spajkanje