Prebijanje sten, sanitar, ogrevanje in klima

Popular products from category Prebijanje sten, sanitar, ogrevanje in klima

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Gumijasta tesnilna objemka

Univerzalno tesnilo iz nerjavečega jekla za cevi in kable. Iz nerjavečega jekla s supersegmentno tehniko iz robustne gume. Tesni novo nameščene ter že položene cevi/kable.

  • Maksimalni tlak: 1 bar
  • Material profil: Nerjaveče jeklo A2
  • Material vijak: Nerjaveče jeklo A2
  • Material gumijasti profil: EPDM
  • Širina: 60 mm
  • Tesnilna širina: 40 mm
  • Trdota po Shore A: 55
  • Barva: Črna.
Različice: 1
Prikaži vse