Gumijasta tesnilna objemka

Univerzalno tesnilo iz nerjavečega jekla za cevi in kable. Iz nerjavečega jekla s supersegmentno tehniko iz robustne gume. Tesni novo nameščene ter že položene cevi/kable.

  • Maksimalni tlak: 1 bar
  • Material profil: Nerjaveče jeklo A2
  • Material vijak: Nerjaveče jeklo A2
  • Material gumijasti profil: EPDM
  • Širina: 60 mm
  • Tesnilna širina: 40 mm
  • Trdota po Shore A: 55
  • Barva: Črna.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Supersegmentna tehnika

  • • Iz robustne gume
  • • Univerzalno uporabno
  • • Prilagoditev tesnila brez večjega truda
  • • Manjše skladiščne potrebe
  • Natančno označevanje premera območja
  • Omogoča zanesljivo in hitro tesnjenje ob hkratnem krajšem času montaže
  • Deljivost
  • Tesni tudi že položene cevi
  • Integrirana kontrola navora
  • Zagotavlja varno vgradnjo
  • U-profil
  • Zagotavlja maksimalno stabilnost
  • Segmenti so povezani z membransko kožo
  • Brez ohlapnih delov med montažo
  • Odtrg rob
  • Enostavno odstranjevanje segmentov
  • Priložen slepi čep
  • Prav tako primeren za zapiranje rezervnih odprtin
  • Preizkus vodotesnosti
  • (kiwa poročilo o preizkusu A 9091-7a/2010) ter plinotesnosti
  • (kiwa poročilo o preizkusu A 9026-2 / 2011).
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Supersegmentna tehnika

  • • Iz robustne gume
  • • Univerzalno uporabno
  • • Prilagoditev tesnila brez večjega truda
  • • Manjše skladiščne potrebe
  • Natančno označevanje premera območja
  • Omogoča zanesljivo in hitro tesnjenje ob hkratnem krajšem času montaže
  • Deljivost
  • Tesni tudi že položene cevi
  • Integrirana kontrola navora
  • Zagotavlja varno vgradnjo
  • U-profil
  • Zagotavlja maksimalno stabilnost
  • Segmenti so povezani z membransko kožo
  • Brez ohlapnih delov med montažo
  • Odtrg rob
  • Enostavno odstranjevanje segmentov
  • Priložen slepi čep
  • Prav tako primeren za zapiranje rezervnih odprtin
  • Preizkus vodotesnosti
  • (kiwa poročilo o preizkusu A 9091-7a/2010) ter plinotesnosti
  • (kiwa poročilo o preizkusu A 9026-2 / 2011).
*
*
*