Povezovanje cevi
Popular products from category Povezovanje cevi
Spojka za cevi SML Rapid
Za povezovanje cevi brez tulcev in oblikovanih kosov iz litega železa v skladu z DIN EN 877 in DIN 19 522.
Različice: 1
Prikaži vse
Spojka za cevi
FIX-priključek za SML-cevne sisteme po DIN EN 877 in 19522 za priključne cevi iz PE, HD in PP
- Material: EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Terpolimer-Kavčuk).
Različice: 1
Prikaži vse
ČEP Z NAVOJEM-EN10242-T9-V-R1 1/2"
4988800780
- Priključni navoj: R 1 1/2 cola
- Material: temper lito železo
- Površina: vroče pocinkana
- Standard: DIN 10242
- Dolžina: 47 mm
- Velikost ključa: 22 mm
SPOJKA ZA CEVI-SML-RAPID-DN150
0544001150
Za povezovanje cevi brez tulcev in oblikovanih kosov iz litega železa v skladu z DIN EN 877 in DIN 19 522.
FIX PRIKLJUČEK-(SML-PVC)-(DIN EN877-15922)-DN80
0544009080
FIX-priključek za SML-cevne sisteme po DIN EN 877 in 19522 za priključne cevi iz PE, HD in PP
- Material: EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Terpolimer-Kavčuk).
Povezovanje cevi
Close
Filtriraj po
Pobriši vse