Potrošni deli za gorilnik MB 24

Popular products from category Potrošni deli za gorilnik MB 24

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

10 x kontaktna šoba za žico 0,8 mm za gorilnik MB24

AW202604209
Set 10 kontaktnih šob za žico 0,8 mm je namenjen uporabi z gorilnikom MB24 pri varjenju. Omogoča natančno vodenje žice in zanesljiv prenos toka.

10 x kontaktna šoba za žico 1,0mm za gorilnik MB24

AW202604210
Set 10 kontaktnih šob za žico 1,0 mm je namenjen uporabi z gorilnikom MB24 pri varjenju. Omogoča natančno vodenje žice in zanesljiv prenos toka.

2 x razdelilec plina za gorilnik MB24

AW202604212
Set 2 razdelilcev plina za gorilnik MB24 zagotavlja enakomerno usmerjanje zaščitnega plina pri varjenju. Primeren je za zanesljivo delovanje in hitro zamenjavo obrabljenih delov.

3 x konična plinska šoba O12,5 za gorilnik MB24

AW202604208
Set 3 koničnih plinskih šob O12,5 je namenjen uporabi z gorilnikom MB24 pri varjenju. Zagotavlja zanesljivo usmerjanje zaščitnega plina in nemoteno delo.

Držalo šobe za gorilnik MB24

AW202604211
Držalo šobe za gorilnik MB24 zagotavlja zanesljivo namestitev šobe in stabilno delovanje pri varjenju. Primerno je za hitro zamenjavo obrabljenega dela.

ŠOBA KONTAKTNA CuCrZr

Set 10 kontaktnih šob za žico 0,8/1.0 mm je namenjen uporabi z gorilnikom MB15 pri varjenju. Omogoča zanesljivo vodenje žice in stabilen prenos toka.
Različice: 2
Prikaži vse

Potrošni deli za gorilnik MB 24

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 2 € Max: 13 €
€2 €13