Popravilo vetrobranskega stekla

Popular products from category Popravilo vetrobranskega stekla

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Lepilo za steklo Ultimate

Visokokakovostno in skoraj neodvisno od sezone 1K lepilo za vetrobranska stekla za vse vrste vozil.

  • Kemična osnova: 1K-poliuretan, ki se strjuje z vlago
  • Barva: Črna
  • Čas tvorbe kožice min.: 15 min
  • Odprt čas max. / Pogoji: 15 min / pri 23°C in 50% relativne vlažnosti zraka
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 5 do 35 °C
  • Zatezna strižna trdnost: 5,5 MPa
  • Skladiščna doba od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 5°C do 25°C
  • Natezna trdnost: 9 MPa
  • Vonj: Brez vonja
  • Trdota po Shore A: 60
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 12 mesecev
  • Gostota: 1,27 g/cm³
  • Hitrost strjevanja: 4 mm/dan
  • Čas do odhoda vozila (z zračnim mehom): 1 ura
  • Čas do odhoda vozila (brez zračnega meha): 30 min
  • Raztezek pri prelomu: 300 %.
Različice: 1
Prikaži vse

Popravilo vetrobranskega stekla

Close
Filtriraj po Pobriši vse