Lepilo za steklo Ultimate

Visokokakovostno in skoraj neodvisno od sezone 1K lepilo za vetrobranska stekla za vse vrste vozil.

  • Kemična osnova: 1K-poliuretan, ki se strjuje z vlago
  • Barva: Črna
  • Čas tvorbe kožice min.: 15 min
  • Odprt čas max. / Pogoji: 15 min / pri 23°C in 50% relativne vlažnosti zraka
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 5 do 35 °C
  • Zatezna strižna trdnost: 5,5 MPa
  • Skladiščna doba od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 5°C do 25°C
  • Natezna trdnost: 9 MPa
  • Vonj: Brez vonja
  • Trdota po Shore A: 60
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 12 mesecev
  • Gostota: 1,27 g/cm³
  • Hitrost strjevanja: 4 mm/dan
  • Čas do odhoda vozila (z zračnim mehom): 1 ura
  • Čas do odhoda vozila (brez zračnega meha): 30 min
  • Raztezek pri prelomu: 300 %.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Skoraj neodvisno od sezone

  • • 1 ura do odhoda vozila pri osebnih vozilih z zračnim mehom pri temperaturi okolice od –10°C do +35°C
  • • Časi do odhoda vozila za večja vozila so navedeni v tehničnem listu
  • • Primerno za vozila s sistemi za pomoč vozniku
  • Preizkušena varnost
  • • Čas do odhoda vozila pri osebnih vozilih je potrjen s preskusom trčenja in TÜV certifikatom v skladu z FMVSS208/212
  • • Izpolnjuje zahteve OEM-ov (proizvajalci originalne opreme, proizvajalci vozil)
  • • Visoko modulno lepilo za vetrobranska stekla za ojačanje vozil
  • • Primerno za antene, neprevodno
  • • Primerno za uporabo na karoserijah iz aluminija, magnezija in hibridnih materialov, saj preprečuje stikovno korozijo
  • Opomba
  • Vozila ne postavljajte na dvigalko. Upoštevajte navodila proizvajalca vozila glede geometrije gosenice. Upoštevajte čas obdelave in čas do odhoda vozila. Strjevanje in čas sušenja sta odvisna od temperature okolice in relativne vlažnosti zraka.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Skoraj neodvisno od sezone

  • • 1 ura do odhoda vozila pri osebnih vozilih z zračnim mehom pri temperaturi okolice od –10°C do +35°C
  • • Časi do odhoda vozila za večja vozila so navedeni v tehničnem listu
  • • Primerno za vozila s sistemi za pomoč vozniku
  • Preizkušena varnost
  • • Čas do odhoda vozila pri osebnih vozilih je potrjen s preskusom trčenja in TÜV certifikatom v skladu z FMVSS208/212
  • • Izpolnjuje zahteve OEM-ov (proizvajalci originalne opreme, proizvajalci vozil)
  • • Visoko modulno lepilo za vetrobranska stekla za ojačanje vozil
  • • Primerno za antene, neprevodno
  • • Primerno za uporabo na karoserijah iz aluminija, magnezija in hibridnih materialov, saj preprečuje stikovno korozijo
  • Opomba
  • Vozila ne postavljajte na dvigalko. Upoštevajte navodila proizvajalca vozila glede geometrije gosenice. Upoštevajte čas obdelave in čas do odhoda vozila. Strjevanje in čas sušenja sta odvisna od temperature okolice in relativne vlažnosti zraka.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*