OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Popular products from category Polnilci
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
POLNILNA POSTAJA-POWERSWAP-(USB-C)
0827940802
Prva
Prejšnja
1
...
7
8
9
Polnilci
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Barva
Pobriši vse
Črna
Teža izdelka (na kos)
Pobriši vse
100.000 g
Frekvenca
Pobriši vse
50 Hz
Primerno za
Pobriši vse
Polnilec avtomobilskega akumulatorja 15A
Funkcija samodejnega osveževanja
Pobriši vse
Da
Oznaka baterije
Pobriši vse
3,0 V CR123 A
Mignon AA; L91; FR6
Prikaz
Pobriši vse
LED
Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja
Pobriši vse
Litij
Polnilni tok za baterijo AAA
Pobriši vse
400 mA
450 mA
Polnilna napetost največ 12 V
Pobriši vse
14.4 V
14.7 V
14.8 V
15.8 V
Nazivna napetost
Pobriši vse
1,5 V/DC
3 V/DC
Spremljanje posameznih rež
Pobriši vse
Da
Hitri preizkus zmogljivosti
Pobriši vse
Da
Odkrivanje napak v akumulatorski bateriji
Pobriši vse
Da
Največje število rež za polnjenje baterij AAA
Pobriši vse
4 KOSI
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki