Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Popular products from category Pnevmatika, motorna vozila
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
AWG-(OPEL/FORD)-ZINK-STAHLFELG-5G
083081 5
TOVORNI VENTIL O 9,7 40 MM ZA JEKLENA PLATIŠČA
087915 00
TOVORNI VENTIL O 9,7 28 MM 45 °
087915 35
PILA-ZA-POPRAVILO-PNEVMATIK-RAŠPLA
087928 131
VENTIL EKSTRA KRATEK 16 MM
087944 16
TOVORNI KOVINSKI VENTIL ZA ALU PLATIŠČA 9,7 45°
087980 02
Prva
Prejšnja
1
...
10
11
12
Naslednja
Pnevmatika, motorna vozila
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Opis tipa
Pobriši vse
42MS15.7
90MS9.7/30-27
Dolžina
Pobriši vse
115 mm
16 mm
19 mm
28 cm
28 mm
30 mm
36 mm
42 mm
Širina
Pobriši vse
115 mm
Primerno za premer odprtine za obroč
Pobriši vse
11,3 mm
Primerno za minimalno debelino obroča
Pobriši vse
1,8 mm
Primerjalna številka
Pobriši vse
ETRTO V3.21.2
38.2605, 2190-115
ETRTO V3.12.01
ETRTO V3.20.1
TR VC - 3
V3.20.4
Dolžina rezila pile
Pobriši vse
80 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Medenina
Plastika
Zlitina cinka
Oblikovanje
Pobriši vse
Odmik
Teža uteži ravnotežja
Pobriši vse
45 g
5 g
Rezanje datotek
Pobriši vse
Raspy površina
Površina
Pobriši vse
Barva za potapljanje v plastiko
Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Prašno lakirano
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki