Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Popular products from category Pnevmatika, motorna vozila
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
VENTIL KOVINSKI ZA ŠPORTNA PLATIŠČA-SW14-11,3X42MM
0879563
ČOPIČ ZA MONTAŽO PNEVMATIK
06930800
PKW-VENTIL
08795631
Primerno za vsa običajna kolesa LM.
UTEŽI LEPILNE-PL.FE. PLAST 19X3,8MM 60G/100RS
083014 412
SAMOLEPILNA CU VTEŽ B19XH3,8MM-3X5GR+3X
083014 750
DRŽALO ZA UTEŽI NA KOLUTU-(ROLA-5KG)
083014 990
Primeren za namizno in stensko montažo.
Prva
Prejšnja
1
...
9
10
11
12
Naslednja
Pnevmatika, motorna vozila
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Opis tipa
Pobriši vse
42MS15.7
90MS9.7/30-27
Dolžina
Pobriši vse
115 mm
16 mm
19 mm
28 cm
28 mm
30 mm
36 mm
42 mm
Širina
Pobriši vse
115 mm
Primerno za premer odprtine za obroč
Pobriši vse
11,3 mm
Primerno za minimalno debelino obroča
Pobriši vse
1,8 mm
Primerjalna številka
Pobriši vse
ETRTO V3.21.2
38.2605, 2190-115
ETRTO V3.12.01
ETRTO V3.20.1
TR VC - 3
V3.20.4
Dolžina rezila pile
Pobriši vse
80 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Medenina
Plastika
Zlitina cinka
Oblikovanje
Pobriši vse
Odmik
Teža uteži ravnotežja
Pobriši vse
45 g
5 g
Rezanje datotek
Pobriši vse
Raspy površina
Površina
Pobriši vse
Barva za potapljanje v plastiko
Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Prašno lakirano
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki