Delovni softshell brezrokavnik Glasgow, črn, velikost XL

21,9 €
21,9 €
Lahek softshell delovni telovnik z vodoodbojno obdelavo zagotavlja udobje, zaščito pred vetrom in dobro toplotno izolacijo. Elastičen material ter praktični žepi omogočajo svobodno gibanje in funkcionalnost pri vsakodnevnem delu.
Priloge
Art.-Št.: AW202608097
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Delovni softshell brezrokavnik Payper Glasgow – črn

Ergonomski delovni brezrokavnik iz dvoslojnega softshell materiala z vodoodbojno obdelavo, primeren za delo na prostem in vsakodnevno uporabo.

  • Dvoslojni tehnični softshell material.
  • Vodoodbojna obdelava za boljšo zaščito v vlažnem vremenu.
  • Dolga sprednja zadrga.
  • 2 stranska žepa z zadrgo.
  • 1 prsni žep.
  • Nastavljiv pas za boljše prileganje.
  • Material: 100 % poliester.
  • Tehnologija tkanine: Soft Shell Mechanical Stretch.
  • Teža materiala: 320 g/m².
  • Lahka zasnova z dobrimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi.
  • Primeren za prehodna obdobja ali kot dodatni sloj pod delovno jakno pozimi.
  • Velikosti: XXS–5XL.
  • Pakiranje: 1/20.
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost XL
*
*
*

Delovni softshell brezrokavnik Payper Glasgow – črn

Ergonomski delovni brezrokavnik iz dvoslojnega softshell materiala z vodoodbojno obdelavo, primeren za delo na prostem in vsakodnevno uporabo.

  • Dvoslojni tehnični softshell material.
  • Vodoodbojna obdelava za boljšo zaščito v vlažnem vremenu.
  • Dolga sprednja zadrga.
  • 2 stranska žepa z zadrgo.
  • 1 prsni žep.
  • Nastavljiv pas za boljše prileganje.
  • Material: 100 % poliester.
  • Tehnologija tkanine: Soft Shell Mechanical Stretch.
  • Teža materiala: 320 g/m².
  • Lahka zasnova z dobrimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi.
  • Primeren za prehodna obdobja ali kot dodatni sloj pod delovno jakno pozimi.
  • Velikosti: XXS–5XL.
  • Pakiranje: 1/20.
Specifikacije izdelkov
Velikost XL