100 X LESNI VIJAK ASSY4, KROŽNA GLAVA, RW40, 6X120/70

11,29 €
11,29 €
Vijak ASSY 4 z delnim navojem je namenjen močnemu spajanju lesenih elementov v konstrukcijah, kjer je potreben dober zatezni učinek. Glava s podložko omogoča boljši oprijem in zanesljiv prenos sile.
Priloge
Art.-Št.: AW202606031
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

ASSY vijak za les

Vijak za les z RW-pogonom za učinkovit prenos moči, visok oprijem in zanesljivo pritrjevanje v lesenih konstrukcijah.

  • Idealen prenos moči zaradi RW-pogona in večje kontaktne površine nastavka
  • Večja stabilnost, enoročno delo in natančno pozicioniranje zaradi tesnega prileganja nastavka
  • Manj menjav nastavkov, saj en nastavek ustreza več premerom vijakov
  • Združljivo s prejšnjim AW-pogonom
  • Velik premer glave zagotavlja zelo visoke vrednosti izvleka in močan zatezni učinek
  • Znatno manjša potrebna sila pri vijačenju zaradi rezkalnega učinka stebla
  • Manj cepljenja lesa in manjša nevarnost zloma vijaka zaradi visokega lomnega navora
  • Visoka zaščita pri uporabi orodja ter manjše tveganje poškodb zaradi kovinskih odrezkov
  • Boljše sidranje v trdih lesovih zaradi ojačane, asimetrične geometrije navoja
  • Gladek začetek navoja omogoča optimalno ugrezanje in vrezovanje vijaka z manj cepljenja
  • Toplotna obdelava zagotavlja visoko trdnost in žilavost

Obvestilo

Za načrtovanje in dimenzioniranje priporočamo uporabo programske opreme Würth ali ustreznih projektnih pripomočkov. Dimenzioniranje ASSY vijakov je mogoče za lesene konstrukcije z lesom od premera 5 mm.

Vijaka ne uporabljajte na območjih z neposredno izpostavljenostjo vremenskim vplivom ali v vlažnih prostorih z atmosfero, ki vsebuje klor. Pri zunanji uporabi ali v prostorih s stalno visoko vlažnostjo uporabite ASSY 4 A2 WH ali ASSY 4 A2 BP vijake iz nerjavnega jekla.

Vijaki ASSY 4, ASSYplus 4 in ASSYplus 4 FT za iverne plošče so optimizirani za uporabo v lesu in lesenih materialih. Pri uporabi v plastičnih vložkih uporabljajte le vijake brez optimizirane konice navoja, kot so grebenasta glava ali pan head vijaki.

ETA-11/0190 odobreno

Upoštevati je treba zahteve evropske tehnične ocene ETA.

Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 6X120/70
Količina 100
*
*
*

ASSY vijak za les

Vijak za les z RW-pogonom za učinkovit prenos moči, visok oprijem in zanesljivo pritrjevanje v lesenih konstrukcijah.

  • Idealen prenos moči zaradi RW-pogona in večje kontaktne površine nastavka
  • Večja stabilnost, enoročno delo in natančno pozicioniranje zaradi tesnega prileganja nastavka
  • Manj menjav nastavkov, saj en nastavek ustreza več premerom vijakov
  • Združljivo s prejšnjim AW-pogonom
  • Velik premer glave zagotavlja zelo visoke vrednosti izvleka in močan zatezni učinek
  • Znatno manjša potrebna sila pri vijačenju zaradi rezkalnega učinka stebla
  • Manj cepljenja lesa in manjša nevarnost zloma vijaka zaradi visokega lomnega navora
  • Visoka zaščita pri uporabi orodja ter manjše tveganje poškodb zaradi kovinskih odrezkov
  • Boljše sidranje v trdih lesovih zaradi ojačane, asimetrične geometrije navoja
  • Gladek začetek navoja omogoča optimalno ugrezanje in vrezovanje vijaka z manj cepljenja
  • Toplotna obdelava zagotavlja visoko trdnost in žilavost

Obvestilo

Za načrtovanje in dimenzioniranje priporočamo uporabo programske opreme Würth ali ustreznih projektnih pripomočkov. Dimenzioniranje ASSY vijakov je mogoče za lesene konstrukcije z lesom od premera 5 mm.

Vijaka ne uporabljajte na območjih z neposredno izpostavljenostjo vremenskim vplivom ali v vlažnih prostorih z atmosfero, ki vsebuje klor. Pri zunanji uporabi ali v prostorih s stalno visoko vlažnostjo uporabite ASSY 4 A2 WH ali ASSY 4 A2 BP vijake iz nerjavnega jekla.

Vijaki ASSY 4, ASSYplus 4 in ASSYplus 4 FT za iverne plošče so optimizirani za uporabo v lesu in lesenih materialih. Pri uporabi v plastičnih vložkih uporabljajte le vijake brez optimizirane konice navoja, kot so grebenasta glava ali pan head vijaki.

ETA-11/0190 odobreno

Upoštevati je treba zahteve evropske tehnične ocene ETA.

Specifikacije izdelkov
Velikost 6X120/70
Količina 100