50 X LESNI VIJAK WUTOX, KROŽNA GLAVA, TX40, 8X100/64

5,09
5,09
Lesni vijak Wütox s krožno glavo je namenjen močnemu in zanesljivemu spajanju lesenih elementov. TX40 pogon, grobi navoj in večji premer 8 mm omogočajo hiter privitje ter trden spoj.
Priloge
Art.-Št.: AW202605334
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Vijak s TX pogonom in podložno glavo

Vijak za les z grobim navojem, patentirano navojno konico in torno površino za hitrejše, natančnejše in energijsko učinkovitejše vijačenje.

  • TX pogon: brez nihanja, optimalno centriranje in daljša življenjska doba
  • Podložna glava zagotavlja večjo odpornost proti izvleku skozi material
  • Izboljšano zategovanje spojev, tudi pri deformiranem lesu
  • Grob navoj omogoča hitrejše vijačenje kot enojni navoj in prihranek časa do 20 %
  • Površina: pocinkana, modro pasivirana
  • Povečana debelina sloja od premera 4,5 mm: najmanj 8 µm (A3K)
  • Brez kroma(VI)
  • Patentirana navojna konica omogoča hitrejše vijačenje, manj cepljenja in nižji vijačni moment
  • Predvrtanje ni potrebno
  • Torna površina razbremeni steblo, zmanjša vijačni moment ter omogoča hitrejše in energijsko varčnejše vijačenje
  • Gradbeno odobreno: nadzorovana, stalna kakovost in statično izračunljivo
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 8X100/64
Količina 50
*
*
*

Vijak s TX pogonom in podložno glavo

Vijak za les z grobim navojem, patentirano navojno konico in torno površino za hitrejše, natančnejše in energijsko učinkovitejše vijačenje.

  • TX pogon: brez nihanja, optimalno centriranje in daljša življenjska doba
  • Podložna glava zagotavlja večjo odpornost proti izvleku skozi material
  • Izboljšano zategovanje spojev, tudi pri deformiranem lesu
  • Grob navoj omogoča hitrejše vijačenje kot enojni navoj in prihranek časa do 20 %
  • Površina: pocinkana, modro pasivirana
  • Povečana debelina sloja od premera 4,5 mm: najmanj 8 µm (A3K)
  • Brez kroma(VI)
  • Patentirana navojna konica omogoča hitrejše vijačenje, manj cepljenja in nižji vijačni moment
  • Predvrtanje ni potrebno
  • Torna površina razbremeni steblo, zmanjša vijačni moment ter omogoča hitrejše in energijsko varčnejše vijačenje
  • Gradbeno odobreno: nadzorovana, stalna kakovost in statično izračunljivo
Specifikacije izdelkov
Velikost 8X100/64
Količina 50