100 X LESNI VIJAK WUTOX, KROŽNA GLAVA, TX30, 6X160/70

9,39
9,39
Lesni vijak Wütox s krožno glavo je namenjen zanesljivemu vijačenju v lesene konstrukcije in druge lesne materiale. Grobi navoj, TX30 pogon in krožna glava omogočajo hitro vijačenje ter trden spoj.
Priloge
Art.-Št.: AW202605333
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Vijak s TX pogonom in podložno glavo

Vijak za les z grobim navojem, patentirano navojno konico in torno površino za hitrejše ter energijsko učinkovitejše vijačenje.

  • TX pogon: brez nihanja, optimalno centriranje in daljša življenjska doba
  • Podložna glava zagotavlja večjo odpornost proti izvleku skozi material
  • Izboljšano zategovanje spojev, tudi pri deformiranem lesu
  • Grob navoj omogoča hitrejše vijačenje kot enojni navoj in prihranek časa do 20 %
  • Površina: pocinkana, modro pasivirana
  • Povečana debelina sloja od premera 4,5 mm: najmanj 8 µm (A3K)
  • Brez kroma(VI)
  • Patentirana navojna konica omogoča hitrejše vijačenje, manj cepljenja in nižji vijačni moment
  • Predvrtanje ni potrebno
  • Torna površina razbremeni steblo, zmanjša vijačni moment ter omogoča hitrejše in energijsko učinkovitejše vijačenje
  • Odobritev za gradbene proizvode: preverjena, stalna kakovost in statično izračunljivo
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 6X160/70
Količina 100
*
*
*

Vijak s TX pogonom in podložno glavo

Vijak za les z grobim navojem, patentirano navojno konico in torno površino za hitrejše ter energijsko učinkovitejše vijačenje.

  • TX pogon: brez nihanja, optimalno centriranje in daljša življenjska doba
  • Podložna glava zagotavlja večjo odpornost proti izvleku skozi material
  • Izboljšano zategovanje spojev, tudi pri deformiranem lesu
  • Grob navoj omogoča hitrejše vijačenje kot enojni navoj in prihranek časa do 20 %
  • Površina: pocinkana, modro pasivirana
  • Povečana debelina sloja od premera 4,5 mm: najmanj 8 µm (A3K)
  • Brez kroma(VI)
  • Patentirana navojna konica omogoča hitrejše vijačenje, manj cepljenja in nižji vijačni moment
  • Predvrtanje ni potrebno
  • Torna površina razbremeni steblo, zmanjša vijačni moment ter omogoča hitrejše in energijsko učinkovitejše vijačenje
  • Odobritev za gradbene proizvode: preverjena, stalna kakovost in statično izračunljivo
Specifikacije izdelkov
Velikost 6X160/70
Količina 100