Čistilni videoskop Evapo Flex, razkužilo za klima naprave in površine (5 l) + gratis izlivna pipa

299
299
Komplet čistilnega videoskopa Evapo Flex in 5 l razkužila omogoča učinkovito čiščenje ter razkuževanje klimatskih naprav. Dodana izlivna pipa poskrbi za lažje, natančnejše in bolj praktično doziranje.
Priloge
Art.-Št.: AW202604078
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Razkužilo za klimatske sisteme vozil

Zanesljivo sredstvo za odstranjevanje mikrobov, bakterij, virusov in glivic pri razkuževanju klimatskih sistemov vozil.

  • Razkužuje, čisti in ščiti
  • Ne pušča madežev
  • Brez silikona
  • Zadostuje za 16 uporab pri razkuževanju klimatskih sistemov vozil

Izlivna pipa 5 l

Nalivni ventil omogoča enostavno, hitro in čisto izlivanje ter prelivanje tekočin. Primeren je za odmerjanje večjih količin tekočin v kratkem času.

  • Nazivna širina DN: DN 45
  • Teža izdelka: 40 g
  • Art. št.: 089130201
  • Enostavno, hitro in čisto doziranje brez brbotanja
  • Nagibni rob za udobno in čisto doziranje, tudi v ozke vratove z navojem
  • Lahkotno delovanje ročice za enostavno upravljanje
  • Visoka pretočnost: več kot 5 l/min
  • Odporna proti številnim kemikalijam
  • Primerna za stik z živili
*
*
*

Razkužilo za klimatske sisteme vozil

Zanesljivo sredstvo za odstranjevanje mikrobov, bakterij, virusov in glivic pri razkuževanju klimatskih sistemov vozil.

  • Razkužuje, čisti in ščiti
  • Ne pušča madežev
  • Brez silikona
  • Zadostuje za 16 uporab pri razkuževanju klimatskih sistemov vozil

Izlivna pipa 5 l

Nalivni ventil omogoča enostavno, hitro in čisto izlivanje ter prelivanje tekočin. Primeren je za odmerjanje večjih količin tekočin v kratkem času.

  • Nazivna širina DN: DN 45
  • Teža izdelka: 40 g
  • Art. št.: 089130201
  • Enostavno, hitro in čisto doziranje brez brbotanja
  • Nagibni rob za udobno in čisto doziranje, tudi v ozke vratove z navojem
  • Lahkotno delovanje ročice za enostavno upravljanje
  • Visoka pretočnost: več kot 5 l/min
  • Odporna proti številnim kemikalijam
  • Primerna za stik z živili