Zaščiti čevelj Carbon290, S1P, antracit, velikost 40

79,9
79,9
Izjemno lahek zaščitni čevelj z deležem recikliranega PET je odlična izbira za lažja dela v suhih delovnih okoljih. Združuje sodobno udobje, trajnostni pristop in zanesljivo zaščito.
Priloge
Art.-Št.: AW202604055
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitni čevlji S1PL ESD

Lahki zaščitni čevlji iz dihajočega tekstila, z nekovinsko zaščito, ESD certifikatom in recikliranimi materiali za udobno ter varno delo.

  • Material zgornjega dela: dihajoč tekstil
  • Varnostna kategorija: S1PL
  • Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, SR, ESD, DGUV 112-191
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: ogljikova vlakna
  • Dihajoča tkanina
  • Zaščita pred obrabo v predelu prstov
  • Podloga z ventilacijskimi odprtinami
  • Podloga pete iz mikrovlaken, odporna proti obrabi
  • Kapica Carbon toe cap
  • Vmesni podplat MODYFLEX, odporen proti predrtju, iz 100 % recikliranega PET
  • Gumijast zunanji podplat SR, širina 11
  • Brez kovinskih delov
  • ESD-certificirani
  • Skladnost: DGUV 112-192 / ÖNORM Z1259 / EN ISO 20345:2022
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 41
Barva Črna
Zaščitna stopnja S1P
Teža pribl. 310 g/čevelj v velikosti 42
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Zaščitni čevlji S1PL ESD

Lahki zaščitni čevlji iz dihajočega tekstila, z nekovinsko zaščito, ESD certifikatom in recikliranimi materiali za udobno ter varno delo.

  • Material zgornjega dela: dihajoč tekstil
  • Varnostna kategorija: S1PL
  • Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, SR, ESD, DGUV 112-191
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: ogljikova vlakna
  • Dihajoča tkanina
  • Zaščita pred obrabo v predelu prstov
  • Podloga z ventilacijskimi odprtinami
  • Podloga pete iz mikrovlaken, odporna proti obrabi
  • Kapica Carbon toe cap
  • Vmesni podplat MODYFLEX, odporen proti predrtju, iz 100 % recikliranega PET
  • Gumijast zunanji podplat SR, širina 11
  • Brez kovinskih delov
  • ESD-certificirani
  • Skladnost: DGUV 112-192 / ÖNORM Z1259 / EN ISO 20345:2022
Specifikacije izdelkov
Velikost 41
Barva Črna
Zaščitna stopnja S1P
Teža pribl. 310 g/čevelj v velikosti 42
Dobavitelj MODYF