100 X IZOLACIJSKI VLOŽEK SHARK ISO 18X50

17,9
17,9
Namenski zidni vložki 18 x 50 so namenjeni varnemu sidranju v stiropor in druge izolacijske materiale. Za pripravo izvrtine priporočamo 10 mm sveder brez vibracij, vložek pa se nato enostavno zabije v izvrtino.
Priloge
Art.-Št.: AW202604202
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Izolacijski vložek Shark ISO 18 × 50

Vložek za pritrditev lahkih pritrdilnih elementov v tlačne toplotnoizolacijske plošče, posebej primeren za trajnostne lesnovlaknene izolacijske materiale.

  • Deluje v vseh običajnih tlačnih izolacijskih materialih
  • Popolno vijačenje brez predhodnega vrtanja izolacijskega materiala
  • Prihrani čas pri montaži lahkih pritrdilnih elementov
  • Pri tankih ometih slojih, manjših od 4 mm, ni potrebnega predvrtanja
  • Hitro in cenovno ugodno pritrjevanje brez toplotnih mostov
  • Odporen na gnitje, vremenske vplive in staranje
  • Primeren za uporabo z akumulatorskim vijačnikom
  • Primeren za predhodno vgradnjo
  • Oblikovna pritrditev
  • Priporočeni vijaki za montažo: ASSY-D
  • Temperaturno območje uporabe: –20 °C do +100 °C
  • Barva: antracitno siva RAL 7016
  • Material: PP GF, polipropilen, ojačan s steklenimi vlakni
  • Tip oznake: SHARK ISO
  • Art. št.: 590350050
*
*
*

Izolacijski vložek Shark ISO 18 × 50

Vložek za pritrditev lahkih pritrdilnih elementov v tlačne toplotnoizolacijske plošče, posebej primeren za trajnostne lesnovlaknene izolacijske materiale.

  • Deluje v vseh običajnih tlačnih izolacijskih materialih
  • Popolno vijačenje brez predhodnega vrtanja izolacijskega materiala
  • Prihrani čas pri montaži lahkih pritrdilnih elementov
  • Pri tankih ometih slojih, manjših od 4 mm, ni potrebnega predvrtanja
  • Hitro in cenovno ugodno pritrjevanje brez toplotnih mostov
  • Odporen na gnitje, vremenske vplive in staranje
  • Primeren za uporabo z akumulatorskim vijačnikom
  • Primeren za predhodno vgradnjo
  • Oblikovna pritrditev
  • Priporočeni vijaki za montažo: ASSY-D
  • Temperaturno območje uporabe: –20 °C do +100 °C
  • Barva: antracitno siva RAL 7016
  • Material: PP GF, polipropilen, ojačan s steklenimi vlakni
  • Tip oznake: SHARK ISO
  • Art. št.: 590350050