5 kg bele vulkanizerske paste + čopič za montažo

24,9
24,9
Vulkanizerska pasta v 5 kg pakiranju omogoča učinkovito montažo avtomobilskih, tovornih in motociklističnih pnevmatik, čopič pa poskrbi za čist in enakomeren nanos.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202602021
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Vulkanizerska montažna pasta

Montažna pasta za montažo avtomobilskih, tovornih in motorističnih pnevmatik. Omogoča lažjo montažo, izboljša centriranje pnevmatike in pomaga zagotoviti tesnjenje med platiščem in robom pnevmatike.

  • Različice: bela ali črna
  • Vsebina: 4,8 l
  • Teža: 5 kg
  • Lastnosti: dobre drsne lastnosti, nizka sila in minimalen potreben čas
  • Poraba: minimalna poraba materialov
  • Uporaba: ščiti pnevmatike in platišča; primerna tudi za aluminijasta platišča
  • Učinek: izboljšano centriranje pnevmatike na platišču
  • Korozija: preprečuje nastanek rje (protikorozijsko)
  • Ostalo: pH-nevtralna; preprečuje lepljenje pnevmatike na platišče; brez silikona
  • Združljivost: primerna za pnevmatike run-flat in za pnevmatike s sistemom nadzora tlaka (TPMS)
  • Skladiščenje/uporaba: ohranja rob pnevmatike mehak; pripravljena za uporabo tudi po poletnem/zimskem skladiščenju
  • Art. št. (bela, 5 kg): 08901221
  • Art. št. (črna, 5 kg): 08901241

Čopič za montažo pnevmatik

Čopič za nanos montažne paste pri montaži pnevmatik.

  • Dolžina: 28 cm
  • Oblika: kotna
  • Art. št.: 06930800
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Bela
*
*
*

Vulkanizerska montažna pasta

Montažna pasta za montažo avtomobilskih, tovornih in motorističnih pnevmatik. Omogoča lažjo montažo, izboljša centriranje pnevmatike in pomaga zagotoviti tesnjenje med platiščem in robom pnevmatike.

  • Različice: bela ali črna
  • Vsebina: 4,8 l
  • Teža: 5 kg
  • Lastnosti: dobre drsne lastnosti, nizka sila in minimalen potreben čas
  • Poraba: minimalna poraba materialov
  • Uporaba: ščiti pnevmatike in platišča; primerna tudi za aluminijasta platišča
  • Učinek: izboljšano centriranje pnevmatike na platišču
  • Korozija: preprečuje nastanek rje (protikorozijsko)
  • Ostalo: pH-nevtralna; preprečuje lepljenje pnevmatike na platišče; brez silikona
  • Združljivost: primerna za pnevmatike run-flat in za pnevmatike s sistemom nadzora tlaka (TPMS)
  • Skladiščenje/uporaba: ohranja rob pnevmatike mehak; pripravljena za uporabo tudi po poletnem/zimskem skladiščenju
  • Art. št. (bela, 5 kg): 08901221
  • Art. št. (črna, 5 kg): 08901241

Čopič za montažo pnevmatik

Čopič za nanos montažne paste pri montaži pnevmatik.

  • Dolžina: 28 cm
  • Oblika: kotna
  • Art. št.: 06930800
Specifikacije izdelkov
Barva Bela