Sidrni vijak W-FA/S z matico in kleparsko podložko M16 x 320, primeren za debelino pritrjevanca do 218 mm

69,9
69,9
Sidrni vijak W FA S z matico in kleparsko podložko omogoča hitro in varno pritrjevanje zanesljivih sidrnih spojev.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202602144
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Vijak sidrni (W-FA/S) podl. (A2K) – 200/218, M16×320

Sidrni vijak za lesene konstrukcije za pritrditev v nepočen beton. Izdelan iz pocinkanega jekla, z možnostjo predmontaže za prihranek časa.

  • Uporaba: pritrditev lesenih konstrukcij v nepočen beton
  • Dimenzija: M16 × 320
  • Material: jeklo
  • Površina: pocinkano
  • Montaža: takoj obremenljiv; 2 dolžini sidranja za vsestransko uporabo
  • Dokazilo/odobritev: ETA-02/0001 (posamično sidranje, možnost 7, nepočen beton)
  • Požarna odpornost: F30, F60, F90, F120; požarna obremenitev po DIN 4102-2:1977-09 (ETK – enotna temperaturna časovna krivulja)
  • Priporočilo: za načrtovanje in dimenzioniranje priporočamo Würth Technical Software
  • Art. št.: 5932116320
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost nastavka M16
Dolžina 320 mm
*
*
*

Vijak sidrni (W-FA/S) podl. (A2K) – 200/218, M16×320

Sidrni vijak za lesene konstrukcije za pritrditev v nepočen beton. Izdelan iz pocinkanega jekla, z možnostjo predmontaže za prihranek časa.

  • Uporaba: pritrditev lesenih konstrukcij v nepočen beton
  • Dimenzija: M16 × 320
  • Material: jeklo
  • Površina: pocinkano
  • Montaža: takoj obremenljiv; 2 dolžini sidranja za vsestransko uporabo
  • Dokazilo/odobritev: ETA-02/0001 (posamično sidranje, možnost 7, nepočen beton)
  • Požarna odpornost: F30, F60, F90, F120; požarna obremenitev po DIN 4102-2:1977-09 (ETK – enotna temperaturna časovna krivulja)
  • Priporočilo: za načrtovanje in dimenzioniranje priporočamo Würth Technical Software
  • Art. št.: 5932116320
Specifikacije izdelkov
Velikost nastavka M16
Dolžina 320 mm