VIJAK Z VLOŽKOM-(W-URF SYM)-KST-A4-SW13-10-10X80

Posebna geometrija vložka in takojšnja nosilnost z ETA-odobritvijo za visoke obremenitve za zid, porobeton in beton

  • Premer vložka: 10 mm
  • Dolžina vložka (l): 80 mm
  • Premer vrtanja (d0): 10 mm
  • Luknja v priključnem elementu (df): 10,5 mm
  • Višina pritrditve (f fix 1): 40 mm
  • Material vijaka: Nerjaveče jeklo A4
  • Oblika glave: Šesteroroba glava z vgrajenim podložnim obročem
  • Odobritev: ETA-11/0309
  • Tip označbe: W-UR F 10 SymCon A4, šesterorobi vijak
Priloge
Art.-Št.: 5911010302
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zanesljiva pritrditev

  • Specialist za beton zahvaljujoč splošni gradbeni odobritvi za posamezno pritrditev v beton
  • Varnost pri širjenju zaradi prefinjene geometrije vložka
  • Razporeditev zob v 4 smereh in varna pritrditev v sidrnem območju
  • Sidranje z trenjem med tulcem in osnovnim materialom
  • Visoka nosilnost zaradi razširitve v 4 smereh
  • Izboljšan prenos sile z enakomerno in stalno obremenitvijo skozi celotno širjenje
  • Skoraj brez deformacij tulca zaradi nizkega momenta privijanja in širjenja
  • Tulec je izdelan iz visokokakovostnega poliamida
  • Zelo visoka odpornost proti vrtenju
  • Odpravi potrebo po dodatni podložki U in preprečuje kontaktno korozijo

Uporabniku prijazna montaža

  • Prihranek časa zaradi takojšnje nosilnosti
  • Nizka montažna obremenitev, ker sta tulec in posebni vijak predhodno sestavljena
  • Varnostna zapora preprečuje prezgodnje razpiranje vložka med montažo

Več globin vgradnje

  • Zid: 2 globini vgradnje (50 in 70 mm)
  • Beton: 3 globine vgradnje (40, 50 in 70 mm)

✔ Potrdilo o zmogljivosti
Evropska tehnična odobritev ETA-11/0309

✔ Opomba
Za sidranje v polne opeke in apnenčaste polne opeke je priporočljivo izvesti izvlečne preizkuse zaradi razlik v izdelavi kamna.

Specifikacije izdelkov
* *
Premer sidra 10 mm
Dolžina sidra (l) 80 mm
Nominalni premer svedra (d 0) 10 mm
Prebojena luknja v komponenti, ki jo je treba povezati (d f) 10.5 mm
Višina pritrditve (t fix 1) 40 mm
Material vijaka Nerjaveče jeklo A4
Tip glave Šestkotna podložna glava (HEX/WSH)
Opis tipa W-UR F 10 SymCon A4, šestkotna vijak
*
*
*

Zanesljiva pritrditev

  • Specialist za beton zahvaljujoč splošni gradbeni odobritvi za posamezno pritrditev v beton
  • Varnost pri širjenju zaradi prefinjene geometrije vložka
  • Razporeditev zob v 4 smereh in varna pritrditev v sidrnem območju
  • Sidranje z trenjem med tulcem in osnovnim materialom
  • Visoka nosilnost zaradi razširitve v 4 smereh
  • Izboljšan prenos sile z enakomerno in stalno obremenitvijo skozi celotno širjenje
  • Skoraj brez deformacij tulca zaradi nizkega momenta privijanja in širjenja
  • Tulec je izdelan iz visokokakovostnega poliamida
  • Zelo visoka odpornost proti vrtenju
  • Odpravi potrebo po dodatni podložki U in preprečuje kontaktno korozijo

Uporabniku prijazna montaža

  • Prihranek časa zaradi takojšnje nosilnosti
  • Nizka montažna obremenitev, ker sta tulec in posebni vijak predhodno sestavljena
  • Varnostna zapora preprečuje prezgodnje razpiranje vložka med montažo

Več globin vgradnje

  • Zid: 2 globini vgradnje (50 in 70 mm)
  • Beton: 3 globine vgradnje (40, 50 in 70 mm)

✔ Potrdilo o zmogljivosti
Evropska tehnična odobritev ETA-11/0309

✔ Opomba
Za sidranje v polne opeke in apnenčaste polne opeke je priporočljivo izvesti izvlečne preizkuse zaradi razlik v izdelavi kamna.

Specifikacije izdelkov
Premer sidra 10 mm
Dolžina sidra (l) 80 mm
Nominalni premer svedra (d 0) 10 mm
Prebojena luknja v komponenti, ki jo je treba povezati (d f) 10.5 mm
Višina pritrditve (t fix 1) 40 mm
Material vijaka Nerjaveče jeklo A4
Tip glave Šestkotna podložna glava (HEX/WSH)
Opis tipa W-UR F 10 SymCon A4, šestkotna vijak