Plastični vložek za zidake W-RD s krono
•Prebojna montaža
- •Takoj obremenljiv – brez čakalnega časa
- •Majhen navor za vijačenje vijaka "lahko" razširjanje vložka, skoraj brez vrtenja vložka
- •Močna zaščita pred vrtenjem
- •4-smerna razširitev visoke nosilnosti
- •Izboljšan prenos moči: Enakomerna in neprekinjena razporeditev bremena po celotnem območju razširitve
- •Zaščita pred udarci preprečuje prezgodnje razširjanje vložka med montažo
- •Sidranje z trenjem in oblikovnim zaklepom (votli zidaki) med vložkom in sidrno podlago
- •Vložek je narejen iz visokokakovostnega poliamida
- •Brez halogenov in silikonov
- •Temperaturno nevtralen od –40 °C do + 80 °C
- Potrditev zmogljivosti
- Podatki o zmogljivosti so bili pridobljeni v Würth laboratoriju za testiranje
- Opomba
- Dobro je vedeti:
- Luknjičaste in votle zidake vrtajte brez udarnega vrtanja.
- Izvrtino je treba očistiti od vrtalnega prahu.
- Dolžina vijaka = dolžina vložka + 1x premer vijaka.
- Uporabljajte lesene ali iverkaste vijake BREZ optimizirane konice (vrtalna konica, proti navoj, obročni navoj itd.).
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct