PERILO FUNK.-MAJICA KRATKA-ACTIVE-ČRNA/SIVA-3XL

23,9 €
23,9 €
Funkcionalna in udobna majica, primerna tako za šport kot za delo. Zagotavlja prijeten občutek pri nošenju in vsestransko uporabnost skozi ves dan.
Priloge
Art.-Št.: AW202600572
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Funkcionalno perilo

Udobno in oprijeto funkcionalno perilo brez šivov, zasnovano za maksimalno svobodo gibanja in večje udobje pri nošenju.

  • Barva: črna, siva
  • Material: 64 % poliester (recikliran), 28 % poliamid, 8 % elastan
  • Gramatura: 140 g/m²
  • Pranje: pri 40 °C, nežen program
  • Vzdrževanje: ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, ne likati, kemično čiščenje ni dovoljeno
  • Brezšivna tehnologija za večje udobje
  • Oprijet kroj za maksimalno svobodo gibanja
  • Izdelano pretežno iz recikliranih materialov
Specifikacije izdelkov
* *
Barva črna/siva
Velikost 3XL
Materjal 64 % poliester (recikliran), 28 % poliamid, 8 % elastan – pribl. 140 g/m²
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Funkcionalno perilo

Udobno in oprijeto funkcionalno perilo brez šivov, zasnovano za maksimalno svobodo gibanja in večje udobje pri nošenju.

  • Barva: črna, siva
  • Material: 64 % poliester (recikliran), 28 % poliamid, 8 % elastan
  • Gramatura: 140 g/m²
  • Pranje: pri 40 °C, nežen program
  • Vzdrževanje: ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, ne likati, kemično čiščenje ni dovoljeno
  • Brezšivna tehnologija za večje udobje
  • Oprijet kroj za maksimalno svobodo gibanja
  • Izdelano pretežno iz recikliranih materialov
Specifikacije izdelkov
Barva črna/siva
Velikost 3XL
Materjal 64 % poliester (recikliran), 28 % poliamid, 8 % elastan – pribl. 140 g/m²
Dobavitelj MODYF