PENEČE ČISTILO CARGO-PROTECT-20L

Izdelek daje površinam lep sijaj brez lis, gladko površino in dolgotrajen izjemno vodoodbojen zaščitni sloj

  • Vsebina: 20 l
  • Teža izdelka (na kos): 21,200 kg
  • Embalaža: kanister
  • Kemijska osnova: alkalni tenzidi
  • Barva: bela
  • Gostota / pogoji: 1,02 g/cm³ pri 20 °C
  • Skladiščenje od proizvodnje: 24 mesecev
  • Brez fosfatov: da
  • Trajnost: škodljive snovi / emisije
  • Koncentrat z učinkom lotosa
  • Poseben izdelek na osnovi pene z visokim deležem negovalnih sestavin
  • Da vozilu sijaj na lakiranih in plastičnih površinah
  • Učinkovita zaščita vozila pred vremenskimi vplivi in drugimi okoljskimi dejavniki
  • Čisti in konzervira gospodarska vozila, avtobuse, prikolice itd.

Opomba

Pozor, ne pustite, da se izdelek posuši. Ne uporabljajte na vročih površinah ali ob močni sončni svetlobi. Pred uporabo preizkusite obstojnost materiala na neopaznem mestu.

Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi različnih pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za točno določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična podpora ali svetovanje ne spada pod naše pogodbeno dogovorjene storitve ali ni bila izvedena namerno, izključujemo vsakršno odgovornost. Zagotavljamo konstantno kakovost izdelkov in si pridržujemo pravico do sprememb in izboljšav. Prosimo, upoštevajte tehnični podatkovni list!

Priloge
Art.-Št.: 0893045009
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Področje uporabe

Primerno za lakirane površine, ponjave, stekla, plastične dele, platišča, krom, žaromete ipd.

Specifikacije izdelkov
* *
Vsebina 20 l
Teža izdelka (na kos) 21.200 kg
Posoda Kontejner
Kemijska osnova Alkalni tensid
Gostota/pogoji 1.02 g/cm³ / pri 20°C
Rok trajanja od proizvodnje 24 Mesec
Brez fosfatov Da
*
*
*

Področje uporabe

Primerno za lakirane površine, ponjave, stekla, plastične dele, platišča, krom, žaromete ipd.

Specifikacije izdelkov
Vsebina 20 l
Teža izdelka (na kos) 21.200 kg
Posoda Kontejner
Kemijska osnova Alkalni tensid
Gostota/pogoji 1.02 g/cm³ / pri 20°C
Rok trajanja od proizvodnje 24 Mesec
Brez fosfatov Da