PAS USNJEN ČRN 110M

17,9 €
17,9 €
Klasičen, kakovosten pas iz pravega usnja je odlična izbira za vsak videz. Združuje eleganten videz, trpežnost in udobje pri vsakodnevnem nošenju.
Priloge
Art.-Št.: AW202600632
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Usnjen pas

Klasičen pas iz pravega usnja z oksidirano srebrno zaponko, primeren za vsakodnevno uporabo.

  • Barva: črna
  • Material: pravo usnje
  • Širina: 4 cm
  • Oksidirana srebrna zaponka
  • Na voljo v 4 dolžinah
  • Pakiranje: 1 kos
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 110 cm
Materjal 100% usnje
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Usnjen pas

Klasičen pas iz pravega usnja z oksidirano srebrno zaponko, primeren za vsakodnevno uporabo.

  • Barva: črna
  • Material: pravo usnje
  • Širina: 4 cm
  • Oksidirana srebrna zaponka
  • Na voljo v 4 dolžinah
  • Pakiranje: 1 kos
Specifikacije izdelkov
Velikost 110 cm
Materjal 100% usnje
Dobavitelj MODYF