Paroprepustna ovira z nastavljivo vlažnostjo WÜTOP® Thermo Vario SD
Variabilna parna zapora z ugodnostmi poliestrske tehnologije
- Površinska teža na m²: 100 g
- Dolžina zvitka: 50 m
- Širina zvitka: 1,5 m
- Površina: 75 m²
- Število zvitkov na paleti: 30 kos
- Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 100 °C
- Debelina: 0,4 mm
- Gradbeni razred / pogoj: E, d2 - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501
- Odpornost proti prehodu vode: W1
- Odpornost proti trganju (vzdolžno): 59 N
- Odpornost proti trganju (prečno): 65 N
- Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 180 N
- Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 140 N
- Barva: Bela, prosojna
- Difuzijska debelina zračne plasti min./max. / pogoj: 0,18-20 m / po EN ISO 12572
- Širina: 1,5 m
- Trajnost: Nizke emisije / malo škodljivih snovi.
WÜTOP Thermo Vario SD je difuzijsko sposobna, variabilna in zračno nepropustna parna zapora za sanacijo starejših zgradb ter notranjo in strešno izolacijo. V kombinaciji z WÜTOP sekundarno kritino in lepilnimi trakovi EURASOL lahko izvedete moderne zračno- in vetrotesne konstrukcije.
- Varnost
- Poliester je zelo vremensko odporen material, ponuja visoko zaščito pred UV-žarki in je temperaturno odporen do 100°C.
- Tehnologija
- 2-slojna parna zapora iz variabilnega poliamida s stabilizirajočimi poliestrskimi vlakni.
- Univerzalna uporaba
- • Streha, stena in tla
- • Sanacija starejših zgradb od zunaj (Sup- in Top-metoda)
- • Vlažne nove gradnje (pri zadostnem prezračevanju)
- Prihranek časa in stroškov
- • Enostavna in hitra namestitev z mrežnim vzorcem za polaganje (10 x 10 cm)
- • Zelo robustna in odporna na trganje zaradi zadnjih poliestrskih vlaken
- Naši izdelki z oznako EMICODE imajo nizke emisije / malo škodljivih snovi. Sistem klasifikacije EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno prijaznost gradbenih izdelkov, ki temeljijo na strogih zahtevah glede emisij priznanih inštitutov.
- Leistungsnachweis
- DIN EN 13984
- EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - Sistem klasifikacije EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
- Opomba
- Prosimo, upoštevajte veljavne smernice ZVDH ter navodila za polaganje tega izdelka.
- Področje uporabe
- DIN EN 13984
- EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - Sistem klasifikacije EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
- 10-letna sistemska garancija
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct