Vijaki s šestkotno glavo
Široka izbira metričnih vijakov s šestkotno glavo različnih dimenzij in trdnostnih razredov za zahtevne vijačne spoje. Omogočajo prenos visokih obremenitev ter enostavno montažo z viličastimi ali nasadnimi ključi.
Popular products from category Vijaki s šestkotno glavo
MET.VIJAK NOT.6KT 8.8 CN DIN912 12X35
008412 35
Vijak z valjasto glavo in notranjim šestrobom ISO 4762/DIN 912, razreda trdnosti 8.8, za zanesljive mehanske spoje. Pocinkana, modro pasivirana površina zagotavlja dodatno zaščito pred korozijo.
6KT.JEKLEN VIJAK 8.8 931 ZN. 16X90
005316 90
Vijak s šestkotno glavo DIN 931, razreda trdnosti 8.8, je namenjen zanesljivim mehanskim spojem. Delni navoj omogoča močan spoj, pocinkana modro pasivirana površina pa ščiti pred korozijo.
VIJAK ISO4017-6KT-8.8-SW10-A2K-M6X55
00576 55
- Standard: ISO 4017
- Material: Jeklo
- Razred trdnosti: 8.8
- Površina: Pocinkano
- Oblika glave: Šesteroroba glava
- Vrsta pogona: Zunanji šesterorobi
- Vrsta navoja: Metrski navoj
- Oblika navoja: Standardni navoj
- Izvedba navoja: Polni navoj
- RoHS skladno: Da
VIJAK ISO4017-6KT-8.8-SW8-A2K-M5X100
00575 100
- Standard: ISO 4017
- Material: Jeklo
- Razred trdnosti: 8.8
- Površina: Pocinkano
- Oblika glave: Šesteroroba glava
- Vrsta pogona: Zunanji šesterorobi
- Vrsta navoja: Metrski navoj
- Oblika navoja: Standardni navoj
- Izvedba navoja: Polni navoj
- RoHS skladno: Da
MET.VIJAK NOT.6KT 8.8 CN DIN912 -M5X55
00845 55
Vijak z valjasto glavo in notranjim šestrobom ISO 4762/DIN 912, razreda trdnosti 8.8, je namenjen zanesljivim mehanskim spojem. Pocinkana, modro pasivirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo.