Vijaki s šestkotno glavo
Široka izbira metričnih vijakov s šestkotno glavo različnih dimenzij in trdnostnih razredov za zahtevne vijačne spoje. Omogočajo prenos visokih obremenitev ter enostavno montažo z viličastimi ali nasadnimi ključi.
Popular products from category Vijaki s šestkotno glavo
VIJAK-6KT-ISO4014-8.8-SW10-(A2K)-M6X80
00536 80
Vijak s šestkotno glavo ISO 4014, razreda trdnosti 8.8, je namenjen zanesljivim mehanskim spojem. Delni navoj omogoča močan spoj, pocinkana modro pasivirana površina pa dodatno zaščito pred korozijo.
NOTRANJI 6KT VIJAK 8.8 BL 7984 M4x30
00854 30
Vijak z nizko valjasto glavo in notranjim šestrobom DIN 7984, razreda trdnosti 8.8, je namenjen zanesljivemu pritrjevanju tam, kjer je malo prostora za glavo vijaka.
MET.VIJAK NOT.6KT 8.8 CN DIN912 10X20
008410 20
Vijak z valjasto glavo in notranjim šestrobom ISO 4762/DIN 912, razreda trdnosti 8.8, za zanesljive mehanske spoje. Pocinkana, modro pasivirana površina zagotavlja dodatno zaščito pred korozijo.
6KT.JEKLEN VIJAK 8.8 931 ZN. 8X80
00538 80
Vijak s šestkotno glavo ISO 4014, razreda trdnosti 8.8, je namenjen trdnim in zanesljivim mehanskim spojem. Delni navoj omogoča stabilen spoj, pocinkana modro pasivirana površina pa ščiti pred korozijo.
VIJAK ISO4017-6KT-8.8-SW30-A2K-M20X45
005720 45
- Standard: ISO 4017
- Material: Jeklo
- Razred trdnosti: 8.8
- Površina: Pocinkano
- Oblika glave: Šesteroroba glava
- Vrsta pogona: Zunanji šesterorobi
- Vrsta navoja: Metrski navoj
- Oblika navoja: Standardni navoj
- Izvedba navoja: Polni navoj
- RoHS skladno: Da
VIJAK ISO4017-6KT-8.8-SW10-A2K-M6X8
00576 8
- Standard: ISO 4017
- Material: Jeklo
- Razred trdnosti: 8.8
- Površina: Pocinkano
- Oblika glave: Šesteroroba glava
- Vrsta pogona: Zunanji šesterorobi
- Vrsta navoja: Metrski navoj
- Oblika navoja: Standardni navoj
- Izvedba navoja: Polni navoj
- RoHS skladno: Da