Vijaki s šestkotno glavo
Široka izbira metričnih vijakov s šestkotno glavo različnih dimenzij in trdnostnih razredov za zahtevne vijačne spoje. Omogočajo prenos visokih obremenitev ter enostavno montažo z viličastimi ali nasadnimi ključi.
Popular products from category Vijaki s šestkotno glavo
VIJAK ISO4017-6KT-8.8-SW13-A2K-M8X120
00578 120
- Standard: ISO 4017
- Material: Jeklo
- Razred trdnosti: 8.8
- Površina: Pocinkano
- Oblika glave: Šesteroroba glava
- Vrsta pogona: Zunanji šesterorobi
- Vrsta navoja: Metrski navoj
- Oblika navoja: Standardni navoj
- Izvedba navoja: Polni navoj
- RoHS skladno: Da
6KT.JEKLENI VIJAK 8.8 931 ZN. 10X120
005310 120
Vijak s šestkotno glavo DIN 931, razreda trdnosti 8.8, je namenjen zanesljivim mehanskim spojem. Delni navoj omogoča močan spoj, pocinkana modro pasivirana površina pa ščiti pred korozijo.
VIJAK ISO4017-6KT-8.8-SW13-A2K-M8X10
00578 10
- Standard: ISO 4017
- Material: Jeklo
- Razred trdnosti: 8.8
- Površina: Pocinkano
- Oblika glave: Šesteroroba glava
- Vrsta pogona: Zunanji šesterorobi
- Vrsta navoja: Metrski navoj
- Oblika navoja: Standardni navoj
- Izvedba navoja: Polni navoj
- RoHS skladno: Da
MET.VIJAK NOT.6KT 8.8 CN DIN912 10X50
008410 50
Vijak z valjasto glavo in notranjim šestrobom ISO 4762/DIN 912, razreda trdnosti 8.8, za zanesljive mehanske spoje. Pocinkana, modro pasivirana površina zagotavlja dodatno zaščito pred korozijo.
VIJAK DIN933-6KT-8.8-SW19-A2K-M12X120
005712 120
Vijak DIN 933 s šestkotno glavo, razreda trdnosti 8.8, je namenjen trdnim mehanskim spojem. Polni navoj M12 × 120 omogoča zanesljivo pritrditev, pocinkana modro pasivirana površina pa ščiti pred korozijo.
*6KT.JEKLENI VIJAK 8.8 931 CN 16X200
005316 200
Vijak s šestkotno glavo DIN 931, razreda trdnosti 8.8, je namenjen zanesljivim mehanskim spojem. Delni navoj omogoča močan spoj, pocinkana modro pasivirana površina pa ščiti pred korozijo.