CILINDRIČNI ZATIČ-DIN7-NEKALJEN-M6-A4-3X14

  • Standardi: DIN 7
  • Material: nerjavno jeklo A4
  • Površina: svetla
  • Izvedba: nekaljena
  • Tolerančni razred: m6
  • V skladu z RoHS: Da
Priloge
Art.-Št.: 027003 14
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Opomba

Standard DIN 7 je bil umaknjen in nadomeščen z DIN EN ISO 2338 (sprememba definicije dolžine, višine zaobljenih koncev spremenjene).

Specifikacije izdelkov
* *
Nazivni premer 3 mm
Dolžina 14 mm
Višina ravne točke 0.45 mm
Standardi DIN 7
Material Nerjaveče jeklo A4
Površina Navaden
Razred tolerance Toleranca za gred
V skladu z RoHS Da
*
*
*

Opomba

Standard DIN 7 je bil umaknjen in nadomeščen z DIN EN ISO 2338 (sprememba definicije dolžine, višine zaobljenih koncev spremenjene).

Specifikacije izdelkov
Nazivni premer 3 mm
Dolžina 14 mm
Višina ravne točke 0.45 mm
Standardi DIN 7
Material Nerjaveče jeklo A4
Površina Navaden
Razred tolerance Toleranca za gred
V skladu z RoHS Da