VIJAK METRIČNI-POLKR.GL.-ISO14583-8.8-TX45-(A2K)-M8X25

Vijak s polkrožno glavo in TX pogonom ISO 14583 zagotavlja dober prenos navora, manjšo obrabo orodja in zanesljivo pritrjevanje. Pocinkana, modro pasivirana površina dodatno ščiti pred korozijo.
Priloge
Art.-Št.: 400418 25
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
1

Vijak s polokroglo glavo in notranjim šestkrakim pogonom ISO 14583

Jekleni vijak razreda trdnosti 8.8 z notranjim šestkrakim pogonom, pocinkan in modro pasiviran. Zasnovan je za zanesljivo vijačenje z dobrim prenosom sile in manjšo obrabo orodja.

  • Dimenzija: M8 × 25 mm
  • Št. artikla: 40041825
  • EAN: 4054458607492
  • Standard: ISO 14583
  • Material: jeklo
  • Trdnostni razred: 8.8
  • Površinska obdelava: pocinkano, modro pasivirano (A2K)
  • Glava: polokrogla
  • Pogon: notranji šestkraki TX45
  • Šestkraki pogon prenaša silo prek večje površine bokov pogona
  • Zmanjšana obraba orodja
  • Manjša možnost zdrsa nastavka
  • Manjša nevarnost poškodb površinske prevleke
  • Varno in stabilno naleganje vijaka na nastavek
  • Šestkraki pogoni morajo ustrezati DIN EN ISO 10664
Specifikacije izdelkov
* *
Vrsta navoja x nazivni premer M8
Dolžina 25 mm
Premer glave 16 mm
Višina glave 6 mm
Standardi ISO 14583
Material Jeklo
Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 800 MPa
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS Da
Vrsta glave Ploska glava (FL)
Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
Vrsta pogona Notranji heksalobularni
Notranji pogon Pogon TX
Vrsta navoja Metrični navoj
Pitch 1,25 mm
Oblika niti Standardni metrični navoj
Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
Premer trna 8 mm
Oblikovanje 0 - se ne uporablja
Razred izdelka Toleranca, majhna
Področje uporabe 0 - se ne uporablja
Regulirano območje 0 - se ne uporablja
Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
Oblika konice 0 - se ne uporablja
*
*
*
1

Vijak s polokroglo glavo in notranjim šestkrakim pogonom ISO 14583

Jekleni vijak razreda trdnosti 8.8 z notranjim šestkrakim pogonom, pocinkan in modro pasiviran. Zasnovan je za zanesljivo vijačenje z dobrim prenosom sile in manjšo obrabo orodja.

  • Dimenzija: M8 × 25 mm
  • Št. artikla: 40041825
  • EAN: 4054458607492
  • Standard: ISO 14583
  • Material: jeklo
  • Trdnostni razred: 8.8
  • Površinska obdelava: pocinkano, modro pasivirano (A2K)
  • Glava: polokrogla
  • Pogon: notranji šestkraki TX45
  • Šestkraki pogon prenaša silo prek večje površine bokov pogona
  • Zmanjšana obraba orodja
  • Manjša možnost zdrsa nastavka
  • Manjša nevarnost poškodb površinske prevleke
  • Varno in stabilno naleganje vijaka na nastavek
  • Šestkraki pogoni morajo ustrezati DIN EN ISO 10664
Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer M8
Dolžina 25 mm
Premer glave 16 mm
Višina glave 6 mm
Standardi ISO 14583
Material Jeklo
Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 800 MPa
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS Da
Vrsta glave Ploska glava (FL)
Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
Vrsta pogona Notranji heksalobularni
Notranji pogon Pogon TX
Vrsta navoja Metrični navoj
Pitch 1,25 mm
Oblika niti Standardni metrični navoj
Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
Premer trna 8 mm
Oblikovanje 0 - se ne uporablja
Razred izdelka Toleranca, majhna
Področje uporabe 0 - se ne uporablja
Regulirano območje 0 - se ne uporablja
Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
Oblika konice 0 - se ne uporablja