Drugi metrični vijaki

Različne izvedbe metričnih in specialnih vijakov, vključno s krilnimi, stebelnimi in vijaki s posebnimi oblikami glav. Namenjeni so različnim načinom pritrjevanja, od ročnega zategovanja do zahtevnejših strojnih in montažnih spojev.

Popular products from category Drugi metrični vijaki

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

VIJAK STEBELNI-DIN939-8.8-M10X40

025081040
Stebelni vijak DIN 939, razreda trdnosti 8.8, M10 × 40 je namenjen trdnim in zanesljivim mehanskim spojem. Navoj na obeh koncih omogoča učinkovito povezovanje elementov.

SPG-COMP-1,0/ED15/IT9/HO32

050610 321
Tlačna vzmet DIN 2095 iz pocinkane vzmetne jeklene žice za zanesljivo blaženje in vračanje elementov v mehanskih sklopih.

EURO VIJAK AW20 CN A 6,3X11

027656311
Euro vijak z vgrezno glavo je namenjen pritrjevanju skritih in klasičnih tečajev ter drugega pohištvenega okovja. Nikljana izvedba zagotavlja čist videz in dobro zaščito površine.

VIJAK METRIČNI-POLKR.GL.-ISO14583-8.8-TX45-(A2K)-M8X25

400418 25
Vijak s polkrožno glavo in TX pogonom ISO 14583 zagotavlja dober prenos navora, manjšo obrabo orodja in zanesljivo pritrjevanje. Pocinkana, modro pasivirana površina dodatno ščiti pred korozijo.

VIJAK-TX30-M6,0X12TAPTITE2000

020981612
Navojno oblikovalni vijak GEFU s ploščato glavo in notranjim šestrobom oblikuje navoj brez odrezovanja materiala. Zagotavlja visoko vpenjalno silo, dobro nosilnost in zanesljivo pritrditev.

VIJAK-PLOŠ.GL.-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4,0X6

020971406
Navojno oblikovalni vijak GEFU s ploščato glavo in TX pogonom oblikuje navoj brez odrezovanja materiala. Zagotavlja visoko vpenjalno silo, dobro nosilnost in zanesljivo pritrditev.

Drugi metrični vijaki

Close
Filtriraj po Pobriši vse