Drugi metrični vijaki
Različne izvedbe metričnih in specialnih vijakov, vključno s krilnimi, stebelnimi in vijaki s posebnimi oblikami glav. Namenjeni so različnim načinom pritrjevanja, od ročnega zategovanja do zahtevnejših strojnih in montažnih spojev.
Popular products from category Drugi metrični vijaki
VIJAK-EURO-LEČ.GL.-B-Z2-(A2K)-6,3X14
027663 14
Euro vijak s polkrožno glavo je namenjen pritrjevanju skritih in klasičnih tečajev ter drugega pohištvenega okovja. Primeren je za hitro in zanesljivo montažo.
SPONSKI VIJAK Z MATICO CN 603 8 X 40
02238 40
Vijak z okroglo glavo in kvadratnim vratom DIN 603 z matico omogoča zanesljivo pritrjevanje brez vrtenja vijaka med zategovanjem. Pocinkana, modro pasivirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo.
VIJAK S SPLOŠČENIM VRHOM-ISO4027-M8X8
02628 8
Navojni zatič s sploščenim vrhom ISO 4027, M8 × 8, je namenjen fiksiranju in pozicioniranju elementov. Sploščen vrh omogoča zanesljivo pritrditev brez večjih poškodb kontaktne površine.
FEBA FBS1 VIJAK PH2 CN SVET. PASIV. 4,1X30
0185284130
Samovrtalni vijak za izdelavo in montažo oken omogoča hitro pritrjevanje brez predvrtanja. Rezkana vgrezna glava poskrbi za čist zaključek, primeren pa je za spajanje plastičnih profilov s kovinsko ojačitvijo.
VIJAK SAMOREZNI-LEČ.GL.-DIN7981-C-H3-A2-5,5X38
011955 38
Samorezni vijaki iz nerjavnega jekla oblikujejo lasten navoj v predhodno izvrtani luknji. Primerni so predvsem za mehkejše materiale, kot je aluminij.
VIJAK VAROVALNI-LESNI ZN 7X 50
026537 50
Varnostni vijak za zanesljivo pritrditev zaščitnih in dekorativnih elementov. AW40 pogon omogoča dober prenos navora, priložen pokrivni čep pa poskrbi za čist zaključek.