GEFU navojno oblikovalni vijak z navojem Taptite 2000®, ploščato glavo in zunanjim šesterokotnim pogonom
Samorezni vijak za oblikovanje navoja v ulitih slepih izvrtinah, izvrtanih ali lasersko izrezanih luknjah ter v preluknjanih pločevinastih delih. Material se pri vijačenju preoblikuje brez rezanja, zato ne nastajajo odrezki.
- Dimenzija: M6 × 12 mm
- Št. artikla: 020981612
- EAN: 4050642306301
- Standard: DIN EN ISO 14583
- Material: jeklo 10.9
- Površinska obdelava: cinkovi kosmiči (ZFSHL)
- Prevleka: proti trenju
- Navoj: Taptite 2000®
- Oblikovanje navoja brez rezanja zmanjšuje stroške in preprečuje nastanek odrezkov
- TRILOBULAR oblika omogoča nizke momente vijačenja in dobro prekrivanje bokov navoja
- Visoka vpenjalna sila in velika nosilnost spoja
- Samozaporni navoj zmanjšuje možnost samodejnega odvijanja
- Oblikovani navoj ustreza standardnemu metričnemu navoju, zato je vijak po potrebi mogoče nadomestiti z metričnim vijakom
Opomba
Primernost vijaka GEFU za posamezno uporabo ali komponento je treba predhodno preveriti s preskusom.